カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • CUC(中国産業)(2)
  • HAMMOND(3)
  • Kawasaki(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • PROST's(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • TOTO(2)
  • アガトン(3)
  • アズワン(1)
  • イーグルクランプ(2)
  • エスコ(1)
  • トヨタ(59)
  • ノーリツ(2)
  • ホンダ(5)
  • ミツビシ(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 三菱ふそう(16)
  • 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「04-818」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR

    TRACO POWER
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60

    TRACO POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 150WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 150WI

    TRACO POWER
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W

    TRACO POWER
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200アズワン品番65-7219-62
電源(制御機器)カテゴリ