カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- アズワン(1)
- ダイニチ工業(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
「1-4617-02」の検索結果
特価

絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 40W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コスト効率の高いソリューションとなります。入力電圧範囲が 2 : 1 の標準 2 インチ x 1 インチ金属パッケージに収容されています。最大 93仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:12.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4617アズワン品番65-7221-21