カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(2)
- ELPA(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- IKA(1)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- STMicro(2)
- TDKラムダ(4)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- コーセル(2)
- サンワサプライ(2)
- ハリケーン(1)
- フィリップス(6)
- マキタ(4)
- 岩崎電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10.8v 30w」の検索結果
特価

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMV 1215D
TRACO POWER¥919税込¥1,0111個7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±30mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 7。絶縁電圧 3kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMV。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TSM 1215D
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±30mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SOIC 18。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 7.8mm。シリーズ = TSM。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 80%RoHS指令(10物質対応)対応