カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • マキタ(111)
  • SK11(26)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(85)
  • セフティー3(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(93)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • omron(オムロン)(16)
  • SHINANO(信濃機販)(16)
  • BLACK&DECKER(16)
  • サンワサプライ(14)
  • ホンダ(12)
  • RYOCO(菱高精機)(12)
  • アルミス(9)
  • SHINKO(新興製作所)(8)
  • カネミツ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10.8v」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMHTRACO POWER
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSHTRACO POWER
3,198税込3,518
1個ほか
7日以内出荷
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSOIC最低温度(℃)-40
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HITRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80パッケージSIP 7出力電圧調整範囲(%)±5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV ENTRACO POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV HI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV HITRACO POWER
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 7
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM 2TRACO POWER
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)31.8幅(mm)20.3取付スルーホール奥行(mm)10.2規格CB/UL 60950-1シリーズTEM 2定格電力(W)2動作温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1dc@60s
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2H TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2HTRACO POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM-2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM-2TRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)60出力点数2出力電流(mA)±80効率59%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±3%入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3TRACO POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6