カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • CKD(5)
  • ELPA(12)
  • HAKKO(白光)(5)
  • HotaluX(ホタルクス)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • SMC(228)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • XP POWER(25)
  • アズワン(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • エスコ(19)
  • オーム電機(21)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • マキテック(49)
  • 三菱電機(19)
  • 千葉工業所(4)
  • 東邦歯科産業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v40w」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.333A 40W TML 40215 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.333A 40W TML 40215

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 83%。重量 = 280g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112C

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 325g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124

    TRACO POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112

    TRACO POWER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252C

    TRACO POWER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 1.25 A, 5A。定格電力 = 40W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 1.666A 40W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 12V dc 1.666A 40W

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Traco12VTML40シリーズ、40W出力電力、AC/DC電源モジュール。超小型で、完全密閉型のプラスチックケースです。取り付けが簡単で、基板に直接実装するためのはんだピンを備えています。業務用及び産業用電子機器です。シングル、デュアル、トリプル出力モデルユニバーサル入力:90264Vac、47440Hz短絡/過負荷保護
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.666A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:90 264 V ac, 100 375 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-79
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W

    TRACO POWER
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:9.55mmアズワン品番65-7218-18
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc 3W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc 3W

    TRACO POWER
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60950-1、UL60950-1。UL / cUL。Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3シリーズ。TMR-3シリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び2:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:3W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:85%●パッケージ:SIP 8●最低温度:-40℃●幅:9.2mmアズワン品番65-7217-30
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mm●コード番号:187-4321アズワン品番65-7218-88
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4560アズワン品番65-7218-93
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7219-09
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-85
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-82
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TBA 1Eアズワン品番65-7211-57
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4018アズワン品番65-7219-08
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-3997アズワン品番65-7218-40