カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • 旭光電機工業(45)
  • オーム電機(23)
  • 日動工業(11)
  • 東西電気産業(11)
  • エスコ(8)
  • SIEMENS(4)
  • ウシオライティング(3)
  • ELPA(3)
  • 日本アンテナ(3)
  • KITACO(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ドリテック(2)
  • 武藤化学(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • STMicro(2)
  • RS PRO(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • Baumer(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v10w」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲
    仕様●出力電圧:5.1V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7215-55
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲
    仕様●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7219-28
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7216-84
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7216-37
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7215-40
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲
    仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7216-32
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10H●コード番号:201-0049アズワン品番65-7216-33
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
    仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10H●コード番号:201-0052アズワン品番65-7215-47
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 160 V dc 100W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 160 V dc 100W

    TRACO POWER
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    100WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。動作温度: -40 → +85℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:43 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 100●コード番号:198-4641アズワン品番65-7221-39
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 160 V dc 300W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 160 V dc 300W

    TRACO POWER
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    200WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +70℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:43 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 200●コード番号:198-4652アズワン品番65-7221-49
  • 絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR
  • 絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 40W

    TRACO POWER
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR
  • 絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR●コード番号:210-2559アズワン品番65-7214-40
  • 絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W

    TRACO POWER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
  • 絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 40W

    TRACO POWER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR●コード番号:210-2551アズワン品番65-7214-20
  • 絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W

    TRACO POWER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2538アズワン品番65-7214-49
  • 絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W

    TRACO POWER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7213-96
  • 絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W

    TRACO POWER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2535アズワン品番65-7214-55