カテゴリ

  • 制御機器(151)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(5)
  • SMC(217)
  • エレコム(93)
  • オーム電機(60)
  • カシムラ(56)
  • エスコ(54)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(52)
  • OWLTECH(オウルテック)(45)
  • DAYTONA(デイトナ)(44)
  • エアージェイ(42)
  • XP POWER(42)
  • 多摩電子(41)
  • サンワサプライ(38)
  • CIO(35)
  • Murata Power Solutions(33)
  • Anker(アンカー)(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • サンワダイレクト(29)
  • MOTTERU(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-w-5」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65WTRACO POWER
18,980税込20,878
1個
当日出荷
Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEN 15-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEN 15-1211TRACO POWER
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 2 x 1インチ絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 15ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. UL / cUL. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN15シリーズ. 高い信頼性と効率を実現するSMDデザインのセラミックチップコンデンサを備えた、15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動機器です。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 2:1のワイド入力電圧範囲 高電力密度 調整型出力 1.5 KV dc入出力間絶縁 最大86 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512DTRACO POWER
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 2.5 A, 4A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%重量 = 350gTRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TXL 060-12S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TXL 060-12STRACO POWER
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 5A定格電力 = 60W出力数 = 1入力電圧 = 88 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 111mm幅 = 82mm医療規格認定 = なし奥行き = 35mmシリーズ = TXL 050/060%重量 = 340gTRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-060 シリーズの 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 5 A です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 70.84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 10個入TRACO POWER
7,298税込8,028
1セット(10個)
欠品中
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-40
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2422WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2422WITRACO POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEN 5WIロードレギュレーション = ±5%効率 = 84%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4822WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4822WITRACO POWER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 18 75 dc定格電力 6W入力電圧公称 48 dc出力電流 ±250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5WIロードレギュレーション ±5%最低温度 -40℃cUL UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5WIシリーズ. Traco PowerのTEN 5WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +70 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5WIシリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、EN55022 Class AとFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 4:1の超ワイド入力範囲 標準ピン配列のDIP-24パッケージ フルSMDデザイン 広い動作温度範囲: 40 85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1500 dc 内蔵フィルタはEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 鉛フリー設計 完全RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2431 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2431TRACO POWER
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 40W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 6 A, ±400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 3出力電圧調整範囲 = ± 10%パッケージ = 2 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 50.8mmシリーズ = TEN 40ロードレギュレーション = 5%代表規格 = IEC/EN 62368-1%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252TRACO POWER
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 3 A, 6 A定格電力 = 55W出力数 = 2入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 101.6mm幅 = 50.8mm医療規格認定 = なし奥行き = 30mm効率 = 88%重量 = 205g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1221 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1221TRACO POWER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 8W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±800mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 8ロードレギュレーション = ±5%効率 = 83%UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1221 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1221TRACO POWER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 6W入力電圧公称 12 dc出力電流 ±500mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5ロードレギュレーション ±5%最低温度 -40℃UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2412 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2412TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 5ロードレギュレーション = ±1%代表規格 = IEC/UL 60950-1%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 12A 60W TXM 075-105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 12A 60W TXM 075-105TRACO POWER
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 12A定格電力 = 60W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 99mm奥行き = 38mm効率 = 80%重量 = 380gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, THM 10-0512WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, THM 10-0512WITRACO POWER
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 4.5 9 dc定格電力 10W入力電圧公称 5 dc出力電流 830mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 5kV ac長さ 31.8mmシリーズ THM 10WIロードレギュレーション 0.002最低温度 -40℃ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TMR 0512 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TMR 0512TRACO POWER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 165mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TMR 2ロードレギュレーション = ±1%効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 500mA 55W TOP 60522 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 500mA 55W TOP 60522TRACO POWER
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 3 A, 6 A, 500mA定格電力 = 55W出力数 = 3入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 101.6mm幅 = 50.8mm奥行き = 30mmシリーズ = TOP 60%重量 = 205gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-60 シリーズ 55 W トリプル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 6 A @ 5 V dc 、 3 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 110 → 370 V dc です。設置面積が小さくなっています。このシリーズは、シングル、デュアル、又はトリプル出力で最大 60 W の連続出力電力を備えています。この電源の標準高効率は 88 % で、対流冷却で最大 70 ° C で動作します。 注: +50 ° C 超で 2.5 %/° C のディレーティング特長と利点入力 / 出力絶縁: 4 kV ac 低漏洩電流 2 インチ x 4 インチフットプリントのオープンフレーム電源です 短絡 / 過電圧保護 小型設計用途産業用 IT アプリケーション認定保護クラスII CB 認証済み EN 55022 、レベル B EN 60950-1 EN 61000-3-2 IEC 60950-1 TUV 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, THM 6-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, THM 6-2421WITRACO POWER
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 12 dc出力電流 ±600mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 5kV ac長さ 31.8mmシリーズ THM 6WIロードレギュレーション 0.01最低温度 -40℃ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 6WIシリーズ. Tracopower THM-6WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大88 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-6WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大88 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 88 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1211TRACO POWER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 1A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 5ロードレギュレーション = ±1%代表規格 = UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2411WIN TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2411WINTRACO POWER
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 60W入力電圧公称 24 dc出力電流 12A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ 1 2 in絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TEN 60WINロードレギュレーション 0.005効率 92%UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1222 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1222TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 6W入力電圧公称 12 dc出力電流 ±250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5ロードレギュレーション ±5%最低温度 -40℃UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1211TRACO POWER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 20W入力電圧公称 12 dc出力電流 4A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ 1 1 in絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 9.9mmシリーズ THN 20ロードレギュレーション ±1%効率 90%適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2422 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2422TRACO POWER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20.3mmシリーズ TEN 5ロードレギュレーション ±5%代表規格 UL 60950-1℃UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2412N TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2412NTRACO POWER
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 60W入力電圧公称 24 dc出力電流 5A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ 1 2 in絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TEN 60Nロードレギュレーション 0.005最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0512 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0512TRACO POWER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%効率 = 83%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:0.75 → 5V dc 8.3 → 14 V dc, 30W, TOS 06-12SIL TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:0.75 → 5V dc 8.3 → 14 V dc, 30W, TOS 06-12SILTRACO POWER
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 0.75 → 5V dc入力電圧範囲 = 8.3 → 14 V dc定格電力 = 30W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 6A実装タイプ = スルーホール分離式 = なし出力数 = 1パッケージ = SIP幅 = 6.65mmシリーズ = TOSロードレギュレーション = ±0.4%最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 30W TMP 30512 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 30W TMP 30512TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 3 A, 600 mA定格電力 = 30W出力数 = 3入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 88.9mm幅 = 63.5mm奥行き = 21.5mm効率 = 76%重量 = 177g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TMP 60112C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TMP 60112CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 5A定格電力 = 60W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 67.8mm医療規格認定 = なし奥行き = 38mmシリーズ = TMP%重量 = 332gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 5000 mA @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率: 82 %用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0522 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0522TRACO POWER
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = ±250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.2mmシリーズ = TMR 6ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 2W, TMR 1211TRACO POWER
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TMR 2ロードレギュレーション = ±1%効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEL 15-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEL 15-1211TRACO POWER
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 50.8mmシリーズ = TEL 15ロードレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2411WITRACO POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 5kV ac幅 = 20.3mmシリーズ = THM 3WIロードレギュレーション = 0.002効率 = 85%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, TEN 12-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, TEN 12-2411TRACO POWER
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 12ロードレギュレーション = ±0.5%効率 = 82%UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >;700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1212TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20mmシリーズ = TEN 5ロードレギュレーション = ±1%最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 1.25 A, 5A定格電力 = 40W出力数 = 2入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.7mm奥行き = 32.5mm効率 = 75 → 84%最高温度 = +60℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512TRACO POWER
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 2.8 A, 250 mA定格電力 = 20W出力数 = 3入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%重量 = 110g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2 A, 200 mA 15W TMP 15512 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2 A, 200 mA 15W TMP 15512TRACO POWER
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 2 A, 200 mA定格電力 = 15W出力数 = 3入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 74mm幅 = 54mm奥行き = 19.3mmシリーズ = TMP%最高温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 29W TMP 30512C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 29W TMP 30512CTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 3 A, 600 mA定格電力 = 29W出力数 = 3入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.8mm医療規格認定 = なし奥行き = 25.6mmシリーズ = TMP%重量 = 208g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 60W, TEN 60-1212N TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 60W, TEN 60-1212NTRACO POWER
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 60W入力電圧公称 12 dc出力電流 5A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ 1 2 in絶縁電圧 1.5kV dc長さ 50.8mmシリーズ TEN 60Nロードレギュレーション 0.005最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512DTRACO POWER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 ±40mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SOIC 18絶縁電圧 1kV dc奥行き 7.8mmシリーズ TSMロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1211 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1211TRACO POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 2 x 1インチ絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 25.4mmシリーズ = TEN 10ロードレギュレーション = ±0.5%代表規格 = CE℃
RoHS指令(10物質対応)対応