カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- 旭光電機工業(4)
- onsemi(3)
- オーム電機(2)
- ナカバヤシ(2)
- 三ツ星貿易(2)
- XP POWER(2)
- RS PRO(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- サンテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ライト・サービス(1)
- ブランドをもっと見る
「120v-40w」の検索結果

組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Traco 24 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:1.67 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-80
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Traco 12 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:1.34 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-75
組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 →仕様●シリーズ:TMG●出力電流:8A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:90 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-20