カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(5)
  • 東芝ライテック(22)
  • 三菱電機(6)
  • TDKラムダ(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • エレコム(3)
  • siroca(3)
  • ELPA(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • M&H(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • オーム電機(1)
  • コーセル(1)
  • スズキ(1)
  • マキタ(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • POLARG(1)
  • ジャノメ (蛇の目)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13.5v 10w」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515D

    TRACO POWER
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 ±35mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。効率 81%。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505D

    TRACO POWER
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505S

    TRACO POWER
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515S

    TRACO POWER
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1512D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1512D

    TRACO POWER
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。長さ 19.5mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応