カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(717)
- メディアカバーマーケット(534)
- BIGM(丸山製作所)(186)
- 三菱電機(178)
- Panasonic(パナソニック)(160)
- エスコ(102)
- 山崎実業(95)
- 廣杉計器(84)
- 大阪魂(74)
- 河村電器産業(70)
- オーム電機(66)
- エレコム(56)
- ナカバヤシ(56)
- サンワサプライ(54)
- TRUSCO(50)
- YAMAZEN(山善)(47)
- 水本機械製作所(45)
- Qlight(43)
- カシムラ(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「18w」の検索結果
特価

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR
TRACO POWER¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR
TRACO POWER¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 200WIR
TRACO POWER¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷仕様UL60950-1、IEC/EN60950-1、UL508、EN50155. UL / cUL. Traco 200 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEQ-200シリーズ. Tracopower TEQ-200WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧範囲を備え、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。 これらのコンバータの動作温度は、自由対流冷却では最高70 ℃、電力ディレーティングありでは最高90 ℃です。 TEQ-200WIRは、出力電圧トリム、リモートオン / オフ及び低電圧ロックアウトの機能を備えています。 これらのDC-DCコンバータは、鉄道やバッテリ駆動システムを含む用途に適していますが、基板の取り付けが不可能で、シャーシにモジュールを取り付ける必要のある工業用途向けに特別に設計されています。. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +70 ℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けに承認済み 最大90 %の優れた効率 I/O絶縁: 2250 V dc 低電圧ロックアウト回路 ソフトスタート 入力保護フィルタ取付シャーシマウント最高温度(℃)55出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり