カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- Kawasaki(9)
- TRW(3)
- セーラー万年筆(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MANN-FILTER(2)
- スズキ(1)
- タカチ電機工業(1)
- マキテック(1)
- 河淳(1)
- 三商(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ニシモト(1)
- ニッサン(1)
- brembo(1)
- いすゞ自動車(1)
- RS PRO(1)
- PedalboxPro(1)
- onsemi(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「207-213」の検索結果

絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 20W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 20H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:20W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 20Hアズワン品番65-7220-41