カテゴリ

  • 制御機器(278)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(18)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • OSG(オーエスジー)(75)
  • RS PRO(46)
  • SMC(74)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(70)
  • エスコ(55)
  • コーセル(43)
  • スズキ(60)
  • トヨタ(131)
  • ホンダ(187)
  • マルヤス電業(52)
  • ミツビシ(66)
  • 三木プーリ(122)
  • 三菱ふそう(141)
  • 三菱電機(68)
  • 大阪魂(170)
  • 日野自動車(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(220)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24×1.5」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
278件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH

    TRACO POWER
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
  • 電源用IC TRACO POWER

    電源用IC

    TRACO POWER
    ¥819~税込¥901~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

    TRACO POWER
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TEP 150-2415WI TRACO POWER

    TEP 150-2415WI

    TRACO POWER
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI

    TRACO POWER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.5W TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.5W

    TRACO POWER
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 1.5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 1.5W。効率 = 78 → 65%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.6mm。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2415D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2415D

    TRACO POWER
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 65mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 82%。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415S

    TRACO POWER
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 7。絶縁電圧 3kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TMV。ロードレギュレーション ±10%。効率 79%。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2

    TRACO POWER
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)95絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TME 2415S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TME 2415S

    TRACO POWER
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>;: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB 3-2415 TRACO POWER

    THB 3-2415

    TRACO POWER
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415S

    TRACO POWER
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415D

    TRACO POWER
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±30mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 7。絶縁電圧 3kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMV。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415D

    TRACO POWER
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±35mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 6。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 7.1mm。シリーズ = TMA。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 80%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 36 V dc 3.5W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 36 V dc 3.5W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし 無負荷時消費電力: 96 → 192 mW 最大87 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 4.5 → 9、9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:146mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:86%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TRI 3●コード番号:189-4919アズワン品番65-7226-57
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24Vdc 18 → 36 V dc 4W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24Vdc 18 → 36 V dc 4W

    TRACO POWER
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:Output 1: 24Vdc●出力電圧調整範囲:24Vdc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-38
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2

    TRACO POWER
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    定格電力(W)2最高温度(℃)105
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM

    TRACO POWER
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 6W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 6W

    TRACO POWER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 6アズワン品番65-7216-11
  • TMH 2415D TRACO POWER

    TMH 2415D

    TRACO POWER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.066定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N

    TRACO POWER
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15W TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15W

    TRACO POWER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 18 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 15W。効率 = 96%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。アプリケーション = バッテリ駆動システムmm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = -15V dc。出力電流 = -1A。入力電圧 = -18 → -32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。効率 = 92%。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 1%。奥行き = 16.5mm。Traco 1 Aステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSN-1シリーズ. Traco Power TSN 1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的な79xxリニアレギュレータの代替品です。 このシリーズのDC/DCコンバータは、最大96 %の高効率を誇り、ヒートシンクや強制空冷を必要とせずに、最大+70 ℃ (定格降下で+85 ℃)の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSN 1シリーズのスイッチングレギュレータは、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能も備えています。 TSN 1 DC/DCコンバータは、省エネ機器での使用に最適です。. 負出力用の非絶縁コンバータ 小型で低プロファイル LM79xxリニアレギュレータと互換性のあるピン ヒートシンク不要 最大96 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 過負荷、短絡、過熱からの保護 固定されたスイッチング周波数 幅広い入力範囲: 最大32 V dc 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流: 2 mA 3年間の製品保証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 10W, TEN 10-2415 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 10W, TEN 10-2415

    TRACO POWER
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 415mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 83%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 3.5 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 3.5

    TRACO POWER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    定格電力(W)3.5医療規格認定あり
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 50W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 50W

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:50W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 50アズワン品番65-7216-82
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15●コード番号:200-8483アズワン品番65-7216-59
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 1.5V dc。出力電流 = 500mA。入力電圧 = 4.75 → 32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 73%。リップルノイズ = 30mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 0.5。ラインレギュレーション = ±0.4%。幅 = 7.55mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90%●最低温度:-40℃●奥行き:12mmアズワン品番65-7219-63
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15

    TRACO POWER
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージ1.6×1インチ絶縁電圧(kV)5ac
  • THN 30-2415 TRACO POWER

    THN 30-2415

    TRACO POWER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)1.25定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEN 10-2415 TRACO POWER

    TEN 10-2415

    TRACO POWER
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール最高温度(℃)85出力点数1最低温度(℃)-40
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N

    TRACO POWER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 18 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 96%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。幅 = 7.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc 10W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●長さ:23.8mmアズワン品番65-7219-50
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30

    TRACO POWER
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)80
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20

    TRACO POWER
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)80パッケージ1.6×1インチ絶縁電圧(kV)5ac
  • TSN 1-24150 TRACO POWER

    TSN 1-24150

    TRACO POWER
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)-1定格出力電圧(V)DC-15RoHS指令(10物質対応)対応