カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(20)
  • STANLEY(スタンレー電気)(8)
  • KOITO(小糸製作所)(9)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(43)
  • ケリー電気産業(5)
  • 槌屋ヤック(3)
  • マリンテック(56)
  • エーモン(54)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(53)
  • カシムラ(32)
  • azbil(旧:山武)(24)
  • エレコム(21)
  • BRIDGE[自動車用品](19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(15)
  • コーセル(11)
  • 多摩電子(11)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V 12W」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12TRACO POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12TRACO POWER
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WITRACO POWER
6,798税込7,478
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85パッケージDIP 24
THN 30-2412WI TRACO POWERTHN 30-2412WITRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)2.5形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2412WI TRACO POWERTMR 3-2412WITRACO POWER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2412WI TRACO POWERTHN 15-2412WITRACO POWER
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15.6定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/ TRACO POWERTRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/TRACO POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)18dc~75dc出力電圧(V)12dc~15dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)2出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応MTBF平均故障間隔2500000h