カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(67)
  • カシムラ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • JAPANNEXT(30)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(26)
  • マリンテック(25)
  • CKD(24)
  • エレコム(23)
  • KOITO(小糸製作所)(23)
  • XP POWER(23)
  • 富士電機(22)
  • MAD MAX(マッドマックス)(22)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(21)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 警子ちゃん(16)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 2w」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2TRACO POWER
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)95絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm 2 の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10TRACO POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL10シリーズ. Traco Power THL 10シリーズは、汎用の10 W DC-DCコンバータのシリーズです。小型の1 x 1インチのケースに収納され、一般的な1 x 2インチサイズ製品とピン互換性を持ちます。 さらにこのDC-DCコンバータは、リモートのオン / オフスイッチ、短絡 / 過電圧保護、EN55022 Class Aに適合する内部EMIフィルタを備えています。 THL 10 DC-DCコンバータは、既存の設計及び新設計において、設計に組み込みやすく、コストの削減に役立ちます。 このコンバータの一般的な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 2:1のワイド入力電圧範囲 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1500 V dc 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 最小負荷不要取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)80パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WITRACO POWER
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)93絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8TRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMHTRACO POWER
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
TMH 2412D TRACO POWERTMH 2412DTRACO POWER
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2NTRACO POWER
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIRTRACO POWER
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85パッケージ1×2in絶縁電圧(kV)1.6dc鉄道用途向けに承認済みあり
TMR 2411 TRACO POWERTMR 2411TRACO POWER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.4定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THITRACO POWER
5,598税込6,158
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)75パッケージDIP 24, PDIP絶縁電圧(kV)2.5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WITRACO POWER
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2E TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2ETRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40TRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
仕様シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HITRACO POWER
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80パッケージSIP 7出力電圧調整範囲(%)±5
TMH 2415D TRACO POWERTMH 2415DTRACO POWER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.066定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 2405D TRACO POWERTMH 2405DTRACO POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.2定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 2423 TRACO POWERTMR 2423TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.067定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISMTRACO POWER
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85ロードレギュレーション±1%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300TRACO POWER
33,980税込37,378
1個
欠品中
出力電圧(V)24dc仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)224取付シャーシマウント定格電力(W)300最高温度(℃)70出力電流(A)13.4出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-10絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→72dc
TMR 2422 TRACO POWERTMR 2422TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2TRACO POWER
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WINTRACO POWER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)90効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SMTRACO POWER
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)105パッケージSMD 16
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12TRACO POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WITRACO POWER
6,798税込7,478
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8WITRACO POWER
3,598税込3,958
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備取付スルーホールシリーズTEL 8WI定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16出力電圧調整範囲(%)±2
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10TRACO POWER
7,898税込8,688
1個ほか
7日以内出荷
仕様Traco Power THM 10シリーズ、10 W. THM-10シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用10 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しています。最大87 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えたこのコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)10最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WITRACO POWER
4,698税込5,168
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
TMR 3-2422WI TRACO POWERTMR 3-2422WITRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 2412 TRACO POWERTMR 2412TRACO POWER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.167定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 2-2411WI TRACO POWERTMR 2-2411WITRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.4定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6TRACO POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)6最高温度(℃)90パッケージDIP-24
TMH 2412S TRACO POWERTMH 2412STRACO POWER
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.165定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2H TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2HTRACO POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2TRACO POWER
4,298税込4,728
1個ほか
7日以内出荷
定格電力(W)2最高温度(℃)105
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060TRACO POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)170幅(mm)95取付シャーシマウント奥行(mm)37.5シリーズTZL定格電力(W)60最高温度(℃)70出力点数1動作温度(℃)-10~60効率70~80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2MTRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
THN 15-2422WI TRACO POWERTHN 15-2422WITRACO POWER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応