カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- CCS(シーシーエス)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- omron(オムロン)(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- TURCK(1)
- Wieland(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- エスコ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- テラオカ(ANEX)(2)
- ニッサン(1)
- 日本電産サーボ(1)
- 日野自動車(3)
- 旭光電機工業(1)
- 東芝(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「24v1.4w」の検索結果
特価

TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.4 A, 6 A 55W TOP 60254
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.4 A, 6 A。定格電力 = 55W。出力数 = 2。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。効率 = 80 → 88%。重量 = 205g。EN60950-1、IEC60950-1. CB、TUV. +50 ℃超で1 ℃あたり2.5 %のディレーティング. 38 W → 64 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、2 x 4インチ、TOPシリーズ. Traco Power TOP-60シリーズは、オープンフレームのAC / DC電源です。 TOP-60シリーズは、小型設計で、最大60 Wの連続出力電力と、シングル、デュアル、トリプル出力を備えています。 このシリーズのTraco電源は効率が標準で88 %と高く、対流冷却の使用により最大70 ℃で作動できます。 産業及びIT用途に最適なTOP-60シリーズ. オープンフレーム電源、2 x 4 フットプリント付き 低漏洩電流 4 kV ac入出力間絶縁 EMIフィルタはEN55022 Level Bに適合 EN61000-3-2に適合 保護クラスII 短絡及び過電圧保護 入力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、入力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5079 679-5079 出力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、出力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5085 679-5085RoHS指令(10物質対応)対応