カテゴリ
- 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- Murata Power Solutions(1)
- RED LION(2)
- RG(レーシングギア)(1)
- SMC(162)
- SUNON(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- XP POWER(3)
- いすゞ自動車(1)
- エスワイエス(1)
- エバテンス(1)
- コガネイ(2)
- ニッサン(1)
- ユニセイキ(1)
- 三立機器(1)
- 三菱ふそう(4)
- 日野自動車(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「24v75w」の検索結果
特価

絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 V dc、24 V dc 75W
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷TEQ-300WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。接続が簡単なねじ Terminal Adapter を使用できます 鉄道低電圧ロックアウト用の EN50155 認定を受けています 逆入力電圧保護用途仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 75WI Seriesアズワン品番65-7221-35
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124
TRACO POWER¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 75W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 98.3mm。奥行き = 37.6mm。シリーズ = TXM 075%。重量 = 425g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、出力電流定格 3.2 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 43 160 V dc 75W
TRACO POWER¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:43 160 V dc●入力電圧公称:72 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP-75WI●コード番号:198-4633アズワン品番65-7221-54
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 75 V dc 150W
TRACO POWER¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Traco DC/DC コンバータモジュールは、当初、サージ、バースト、放射 / 伝導妨害に対する高い EMC 耐性、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い耐性を備え、過酷な産業環境向けに設計された製品です。厳しい要件にも広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:0 → +20%●入力電圧範囲:18 → →75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.591kV●定格電力:150W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 150アズワン品番65-7221-40
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4643アズワン品番65-7221-98
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 75 V dc 40W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-30
DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7219-10
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24Vdc 36 →、75 V dc 4W
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮仕様●出力電圧:Output 1: 24Vdc●出力電圧調整範囲:24Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7221-63
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 19→ 75 V dc 160W
TRACO POWER¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:19→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:160W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 160●コード番号:198-4649アズワン品番65-7221-51
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24 Vdc 18 → 75 V dc 4W
TRACO POWER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大83%の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証仕様●出力電圧:Output 1: 24 Vdc●出力電圧調整範囲:24 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9846アズワン品番65-7222-12
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 75 V dc 6W
TRACO POWER¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ ~ 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:±125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:187-4631アズワン品番65-7218-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 6W
TRACO POWER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-37
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 75 V dc 10W
TRACO POWER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●出力電流:±208mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-83
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 15W
TRACO POWER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:0.2%●長さ:25.4mmアズワン品番65-7217-81
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥99,980税込¥109,9781セット(10個)7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●長さ:50.8mmアズワン品番65-7219-33
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 75 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥119,800税込¥131,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-26
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 36 75 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥109,800税込¥120,7801セット(10個)7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-80
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 15W 1セット 10個入
TRACO POWER¥119,800税込¥131,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●最低温度:-40℃●長さ:50.8mmアズワン品番65-7225-90
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入
TRACO POWER¥99,980税込¥109,9781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●幅:20.3mmアズワン品番65-7226-27
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入
TRACO POWER¥68,980税込¥75,8781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:146mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7227-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥129,800税込¥142,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TRI 20●コード番号:189-5004アズワン品番65-7225-97
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入
TRACO POWER¥45,980税込¥50,5781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:DIP●ロードレギュレーション:1%●幅:13.7mmアズワン品番65-7210-94
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc, 3W, TEN 3-4815WIN
TRACO POWER¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 31.8mm。シリーズ TEN 3WIN。ロードレギュレーション 1%, 2%。最低温度 -40℃。Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >;100万 時間RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc, 75W, TEP 75-4815WI
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 3.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。長さ = 61mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = ±0.3%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4815WI
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 36 75 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 6-4815WIN
TRACO POWER¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±1.2%。効率 = 84%。UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → →75 V dc, 150W, TEP 150-4815WI
TRACO POWER¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 18 →75 dc。定格電力 150W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 6.3A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 囲まれた。絶縁電圧 2.25kV dc。幅 65mm。鉄道用途向けに承認済み あり。ロードレギュレーション ±0.4%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB、鉄道. Traco 150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEP-150WIシリーズ. シールドメタルケース、ヒートシンク、ねじ止め端子接続、シャーシ又は壁に容易に取り付けることが可能なフランジ付きの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため自然対流冷却で最大+50 ℃の動作温度が実現し、バッテリ充電器用途に適した定電流特性の出力電圧調整機能を備えています。 TEP150WIシリーズのDC-DCコンバータは、サージ、バースト、放射、伝導などの障害に対する高い耐性加えて、衝撃及び振動に対する高い耐性を特徴としています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、鉄道及び産業用途に適しています。. シールドメタルケース、ねじ止め端子付き 4:1の超ワイド入力電圧範囲: 8.536、16.575、43160 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大87 %の非常に高い効率 バッテリ負荷用途向けの定電流出力の特性 オプションの入力フィルタはEN55022クラスBに適合 過熱保護 幅広い動作温度範囲: -40 +75 逆入力保護 低電圧ロックアウト I/O絶縁: 2250 dc シャーシ及び壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 75W, TEP 75-2418WI
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.7mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = 0.001。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 75W, TEP 75-2411WI
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 15A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.7mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = ±0.3%。最高温度 = +75℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 75W, TEP 75-2412WI
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 6.3A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。長さ = 61mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = ±0.3%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W
TRACO POWER¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200アズワン品番65-7219-62
絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入
TRACO POWER¥63,980税込¥70,3781セット(10個)7日以内出荷Traco THN 10WIR シリーズ 24 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3460アズワン品番65-7215-65
絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入
TRACO POWER¥69,980税込¥76,9781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-24 V dc、24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIRアズワン品番65-7215-72