カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • IXYS(1)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • XP POWER(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「264-625」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 625mA 15W TMP 15124C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 625mA 15W TMP 15124C

    TRACO POWER
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 625mA。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。奥行き = 23.3mm。効率 = 79%。重量 = 162g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 625 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカー品番の末尾に「 C 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラス II EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 10A 150W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 15V dc 10A 150W

    TRACO POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TXM シリーズは、コストが重視されるさまざまな用途向けのケース入り電源製品です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続により、あらゆる機器への取り付けが簡単です。3.3 → 48 V dc のシングル出力電圧の 43 モデルがあります。超小型の金属製ケース入り電源装置 コストパフォーマンスの高いデザイン 最高70℃の高い動作
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:10A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac●パッケージタイプ:カバー付●長さ:160mm●幅:98.3mm●奥行き:38mm●重量:625g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃アズワン品番65-7215-53
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ