カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • JTT(4)
  • エレコム(11)
  • 多摩電子(3)
  • バーリーデータ(3)
  • メディアカバーマーケット(426)
  • StarTech.com(101)
  • ASUS(エイスース)(29)
  • BELKIN(ベルキン)(28)
  • オンダ製作所(12)
  • ワルター(12)
  • Xiaomi(11)
  • bitstrong(10)
  • j5 create(9)
  • 理研計器(8)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • Intel(インテル)(7)
  • サンワサプライ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2in1」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIRTRACO POWER
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85パッケージ1×2in絶縁電圧(kV)1.6dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60NTRACO POWER
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WINTRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30TRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)80
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30TRACO POWER
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12TRACO POWER
8,798税込9,678
1個ほか
7日以内出荷
仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN12WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN12WITRACO POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)12最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±500効率84%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2inロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WINTRACO POWER
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40NTRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)80
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15TRACO POWER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)71パッケージ1×2in
関連キーワード
4in1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4in1