カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(320)
  • CKD(67)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • DAYTONA(デイトナ)(35)
  • POSH Faith(33)
  • YKK AP(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • コクヨ(19)
  • サンワサプライ(16)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
  • 東芝ライテック(14)
  • 日動工業(14)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • ウェルコムデザイン(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2w6」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

    TRACO POWER
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6

    TRACO POWER
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)6最高温度(℃)90パッケージDIP-24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M

    TRACO POWER
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI

    TRACO POWER
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)75パッケージDIP 24, PDIP絶縁電圧(kV)2.5
電源(制御機器)カテゴリ