カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(9)
  • CKD(141)
  • SMC(53)
  • 三木プーリ(37)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(14)
  • RECOM(11)
  • カシムラ(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • TOKISTAR(8)
  • STANLEY(スタンレー電気)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • CCS(シーシーエス)(5)
  • マリンテック(5)
  • エレコム(4)
  • ドーワ(4)
  • 東芝テリー(4)
  • MEAN WELL(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35w 24v」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524DTRACO POWER
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc出力電流 = 1.3 A, 4 A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%重量 = 350gTRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-0524D TRACO POWERTXL 035-0524DTRACO POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)4、1.3形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC5/24RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXM 035-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXM 035-124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
出力電圧 24V dc出力電流 1.5A定格電力 36W出力数 1入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ カバー付長さ 101.6mm幅 63.5mm医療規格認定 なし奥行き 33mmシリーズ TXM 035%重量 205gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.5 @ 24 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 87 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXL 035-24S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXL 035-24STRACO POWER
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.5A定格電力 = 36W出力数 = 1入力電圧 = 88 → 264 V ac, 127 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%最高温度 = +70℃TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 1.5 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 85 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 10A 240W TXH 240-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 10A 240W TXH 240-124TRACO POWER
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 10A定格電力 = 240W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 150mm幅 = 106mm奥行き = 35mmシリーズ = TXH 240%最高温度 = +70℃TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXH-240 シリーズ 240 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流は 10000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。最大 92 % の高効率とコンパクトな設計を実現しています。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.2A定格電力 = 53W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mmシリーズ = TXM 050%重量 = 270gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W~75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-124 TRACO POWERTXM 035-124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2423WISM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2423WISMTRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±35mA実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 1WISMロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TES 1-2423 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TES 1-2423TRACO POWER
12,980税込14,278
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±35mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SMD絶縁電圧 1.5kV dc幅 8mmシリーズ TES 1最低温度 -40℃Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2423WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2423WITRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±35mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.6kV dc奥行き = 9.9mmシリーズ = TDN 1WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃小型DIPパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415D TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415DTRACO POWER
929税込1,022
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±35mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP 6絶縁電圧 = 1kV dc幅 = 7.1mmシリーズ = TMAロードレギュレーション = ±10%効率 = 80%
RoHS指令(10物質対応)対応