カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • タカチ電機工業(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • コーセル(5)
  • ホンダ(4)
  • ミツビシ(4)
  • MEAN WELL(4)
  • RS PRO(4)
  • ニッサン(3)
  • リコイルジャパン(2)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • ナベル(2)
  • サンワサプライ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • (1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ライン精機(1)
  • ユニット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「370-88」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TXM 015-112 TRACO POWER

    TXM 015-112

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    出力電流(A)(最大)1.3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-103 TRACO POWER

    TXM 015-103

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    出力電流(A)(最大)4形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 050-124 TRACO POWER

    TXM 050-124

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    出力電流(A)(最大)2.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 700mA 15W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 700mA 15W

    TRACO POWER
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 0.7 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:79mm●幅:51mm●奥行き:29mm●重量:165g●効率:85%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃アズワン品番65-7212-39
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112

    TRACO POWER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 6A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 99mm。奥行き = 38mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、定格出力電流が 6 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。シリーズ = TXM 015%。重量 = 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.3 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TXM 015-105 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TXM 015-105

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 28.8mm。シリーズ = TXM 015%。重量 = 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が 3 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 78 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 75W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 98.3mm。奥行き = 37.6mm。シリーズ = TXM 075%。重量 = 425g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、出力電流定格 3.2 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W TXM 050-112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W TXM 050-112

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 4.2 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 4A 15W TXM 015-103 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 4A 15W TXM 015-103

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 4A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。効率 = 71%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、定格出力電流が 4 A @ 3.3 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 71% です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-105 TRACO POWER

    TXM 015-105

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    出力電流(A)(最大)3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 050-105 TRACO POWER

    TXM 050-105

    TRACO POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    出力電流(A)(最大)8形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-115 TRACO POWER

    TXM 015-115

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    出力電流(A)(最大)1形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 050-148 TRACO POWER

    TXM 050-148

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    出力電流(A)(最大)1.1形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 050-112 TRACO POWER

    TXM 050-112

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    出力電流(A)(最大)4.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ