カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • KITACO(16)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ホンダ(9)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(4)
  • KSフィルター(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • CKD(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • シャープ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Canon(2)
  • ビクセン(2)
  • いけうち(2)
  • Flash Forge(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3f70」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN

    TRACO POWER
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ