カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(28)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • DAIKO(大光電機)(184)
  • ELPA(127)
  • ENDO(遠藤照明)(175)
  • ODELIC(オーデリック)(589)
  • Panasonic(パナソニック)(2,917)
  • TRUSCO(103)
  • YAMAZEN(山善)(91)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(95)
  • アイリスオーヤマ(91)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,662)
  • オーム電機(200)
  • コイズミ照明(187)
  • サンワサプライ(126)
  • ホームテイスト(91)
  • 三菱電機(4,039)
  • 岩崎電気(308)
  • 東芝ライテック(309)
  • 黒田精工(960)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40w」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WI

    TRACO POWER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力電流(A)±1.65出力点数2効率86%RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR

    TRACO POWER
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85パッケージ1×2in絶縁電圧(kV)1.6dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIN

    TRACO POWER
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 40WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 40WIR

    TRACO POWER
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Traco - TEQシリーズ40 W絶縁DC-DCコンバータ. TEQ-40WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに設計されています。高効率ヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大+83 ℃、電力ディレーティングありで最大+92 ℃です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。鉄道用途でEN50155認定を受けています。. 特長と利点. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大91%の優れた効率 I/O絶縁: 最大3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護 出力LEDインジケータ取付シャーシマウントシリーズTEQ 40WIR定格電力(W)40最高温度(℃)+83 (Without Derating)、+92 (With Derating)出力点数1絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • TML 40215 TRACO POWER

    TML 40215

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格出力電流(A)1.333入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TML 40112 TRACO POWER

    TML 40112

    TRACO POWER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格出力電流(A)3.333入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40

    TRACO POWER
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
  • TML 40124 TRACO POWER

    TML 40124

    TRACO POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格出力電流(A)1.667入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TML 40112C TRACO POWER

    TML 40112C

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格出力電流(A)3.333入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TML 40252C TRACO POWER

    TML 40252C

    TRACO POWER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格出力電流(A)5/1.25入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N

    TRACO POWER
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)80
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50

    TRACO POWER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL/cUL 60950-1第2版、IEC/EN 60950-1. Traco 50 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-50シリーズ. Traco TEN-50シリーズは、最大92 %の高効率でわずか 1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、50 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 Tracopower 50 W DC - DCコンバータは、2:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整可能な出力電圧を実現しています。 外部抵抗を使用して出力電圧を調整できます。 TEN-50はオン / オフリモコン、過負荷保護、及び短絡保護を備えています。 この50 W DC - DCコンバータの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 極めて高い電力密度: 1 x 2 x 0.4インチのパッケージに50 W 最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ I / O絶縁: 1500 V dc取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2DHI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2DHI

    TRACO POWER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様CAN / CSA-C22.2 60950-1-07 (第2版)、A1:2011 ANSI / UL No. 60950-1 (第2版)、A1:2011 IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011. CAN / CSA、ANSI / UL、cULus、IEC、EN. Traco 2 W SIP非調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMV 2HIシリーズ. Traco Power TMV 2HIシリーズは、SIP-7パッケージに収容されたミニチュア絶縁2 W DC/DCコンバータ製品です。 TMV 2HI DC-DCコンバータは、動作温度が-40 → +80 ℃で、ディレーティングなし及び連続短絡保護を特長としています。 小型で5700 V dcの高絶縁のTMV 2HIシリーズは、スペースが限られているさまざまなIGBT用途に最適なソリューションとなり、最新の機器や輸送に使用されます。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5700 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±84効率77%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7ロードレギュレーション<10%入力公称電圧(V)5dc出力電圧調整範囲(%)±5入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3

    TRACO POWER
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60

    TRACO POWER
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85出力点数1パッケージ2×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN

    TRACO POWER
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ2×1インチ
蛍光灯 40w特集