カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- KNIPEX(クニペックス)(4)
「4621-a01」の検索結果

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥109,800税込¥120,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4621アズワン品番65-7220-34