カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(331)
- KITO(キトー)(25)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(19)
- SMC(18)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- Jackery(ジャクリ)(17)
- omron(オムロン)(14)
- M&H(11)
- XP POWER(11)
- 日動工業(10)
- onsemi(10)
- カシムラ(9)
- SWAGE-LINE(9)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- アズワン(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RS PRO(8)
- アックスブレーン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「6v 20w」の検索結果

DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 20W
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長に仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:667mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9471アズワン品番65-7218-97
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 36 V dc 20W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco THL 20-2415WI は、電力密度が最も高い最新世代の dc-dc コンバータモジュールです。この製品は、20 ワットの出力電力、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲、及び正確に調整された出力電圧を実現しています。典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信用電子機器、産業電子機器などの分散型電源システム、及びその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。最大効率 90 % 使用温度範囲は、オプションのヒートシンクで +75 ℃ 又は +85 ℃ リモートオン / オフ機能を提供します仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:20W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THL 20WI●コード番号:200-8510アズワン品番65-7215-03
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 20W
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → 93 ° 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大 88 % の優れた効率 最大 88 % の優れた効率 I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9470アズワン品番65-7219-03
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, THN 20-2411WI
TRACO POWER¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = 4.5 → 5.5Vdc。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 89%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, TEN 20-2411WIR
TRACO POWER¥139,800税込¥153,7801セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = 4.5 → 5.5Vdc。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。鉄道用途向けに承認済み = あり。ロードレギュレーション = ±0.5%。代表規格 = CE℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 20W, THN 20-2423WI
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±667mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 20W, TEN 20-2412WI
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 20WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 81%。UL認定. 60 VDCまでの入力電圧でUL1950、EN60950、IEC60950に適合. 42 ℃超でディレーティング。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIシリーズ. 高い入力電圧範囲と低プロファイルパッケージの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 4:1の超ワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能(±10 %) リモートオン / オフ 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 20W, TEN 20-2410WIN
TRACO POWER¥82,980税込¥91,2781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 5.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 20WIN。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 36 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥149,800税込¥164,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:670mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:90%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7226-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 36 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥139,800税込¥153,7801セット(10個)7日以内出荷強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:1.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●最低温度:-40℃●最高温度:+76℃アズワン品番65-7226-34
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥149,800税込¥164,7801セット(10個)7日以内出荷強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:90%●ロードレギュレーション:1%●幅:25.4mm●コード番号:189-4998アズワン品番65-7226-45
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18→ 36 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥149,800税込¥164,7801セット(10個)7日以内出荷強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●最低温度:-40℃●シリーズ:TRI 20●コード番号:189-4994アズワン品番65-7220-68
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TXM 035-105
TRACO POWER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 6A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 101.6mm。幅 = 63.5mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 33mm。シリーズ = TXM 035%。最高温度 = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TMP 30105C
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷出力電圧 5V dc。出力電流 6A。定格電力 30W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 112mm。幅 63.8mm。奥行き 25.6mm。効率 78%。重量 191g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W
TRACO POWER¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200アズワン品番65-7219-62
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-56
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W
TRACO POWER¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIRアズワン品番65-7214-57
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W
TRACO POWER¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2521アズワン品番65-7214-18
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2522アズワン品番65-7214-15
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 36 V dc 150W
TRACO POWER¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Traco DC/DC コンバータモジュールは、当初、サージ、バースト、放射 / 伝導妨害に対する高い EMC 耐性、衝撃、振動、熱衝撃に対する高い耐性を備え、過酷な産業環境向けに設計された製品です。厳しい要件にも広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:0 → +20%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:150W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 150アズワン品番65-7221-36
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 40W
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7223-76
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 100W
TRACO POWER¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7219-72
絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 9 → 36 V dc 154W
TRACO POWER¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %仕様●出力電圧:28V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:154W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 160アズワン品番65-7221-50
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 40W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7221-58
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.5 → 36 V dc 156W
TRACO POWER¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:16.5 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:156W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 160アズワン品番65-7221-45
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥119,800税込¥131,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:2.65A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:93 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●長さ:50.8mmアズワン品番65-7220-35
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥129,800税込¥142,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:2.65A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:93 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4656アズワン品番65-7220-46
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥129,800税込¥142,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-47
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥119,800税込¥131,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●幅:25.4mmアズワン品番65-7224-02
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥119,800税込¥131,7801セット(10個)7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±24V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7223-98
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥119,800税込¥131,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4629アズワン品番65-7223-87