カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(2)
  • 富士電機(23)
  • Jackery(ジャクリ)(16)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
  • ELPA(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • オーム電機(10)
  • 三菱マヒンドラ農機(10)
  • DiodesZetex(9)
  • CKD(7)
  • RS PRO(7)
  • Yamato(大和製衡)(6)
  • StarTech.com(6)
  • エレコム(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v 3w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THITRACO POWER
5,598税込6,158
1個ほか
7日以内出荷
仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)75パッケージDIP 24, PDIP絶縁電圧(kV)2.5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV ENTRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
6v 電球特集