カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(162)
  • MAZDA(マツダ)(146)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(86)
  • ナブテスコサービス(45)
  • 高田ベッド製作所(36)
  • SMC(33)
  • トヨタ(30)
  • PMC(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • STMicro(16)
  • エスコ(10)
  • 三菱ふそう(9)
  • カワグレ(9)
  • ローバル(8)
  • KITO(キトー)(7)
  • ダイハツ(7)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「72-01-01」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0521 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0521

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = ±250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 3。ロードレギュレーション = ±2%。効率 = 72%。cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >;MTBF 1.1 Mio.h
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 417mA 10W TMPM 10124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 417mA 10W TMPM 10124

    TRACO POWER
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 24V dc。出力電流 417mA。定格電力 10W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 52.4mm。幅 27.2mm。奥行き 23.5mm。効率 72%。重量 54g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチングレギュレータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    スイッチングレギュレータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●奥行き:17.5mmアズワン品番65-7217-90
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:93 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-48150WI●電力信号変換タイプ:DC-DCアズワン品番65-7218-06
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12.1mmアズワン品番65-7217-88
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4890WIアズワン品番65-7224-62
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:17 → 72 V dc●入力電圧公称:17 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-48120WI●コード番号:193-2054アズワン品番65-7224-25
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A 1セット 10個入

    TRACO POWER
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2050アズワン品番65-7224-61
  • スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状
    仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●長さ:12.1mmアズワン品番65-7217-95
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-4850WI●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-2049アズワン品番65-7217-91
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 6.5V dc Output 1A

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲:9 → 72 V dc●入力電圧公称:9 V dc●出力電圧:6.5V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4865WI●コード番号:193-2051アズワン品番65-7224-06
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 9V dc Output 1A

    TRACO POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲:14 → 72 V dc●入力電圧公称:14 V dc●出力電圧:9V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-4890WI●コード番号:193-2053アズワン品番65-7218-03
  • DC-DCスイッチングレギュレータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    DC-DCスイッチングレギュレータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:85 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 0.6-4833WI●最大入力電流:3 (Typ.)mAアズワン品番65-7217-86
  • スイッチングレギュレータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    スイッチングレギュレータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:6.5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:91%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2.5%●シリーズ:TSR 0.6-4865WI●代表規格:REACH●コード番号:193-2035アズワン品番65-7217-68
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DCアズワン品番65-7218-05
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TRACOPOWERTSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータ(SIP-3)と互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱から保護します3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:17 → 72V dc●出力電圧:12V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:93 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●最大入力電流:3 (Typ.)mAアズワン品番65-7217-70
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:20 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●最大入力電流:3 (Typ.)mAアズワン品番65-7217-87
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 1セット 10個入

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●最大入力電流:3 (Typ.)mA●コード番号:193-2033アズワン品番65-7217-69
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 24V dc Output 700mA 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:33 → 72 V dc●入力電圧公称:33 V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●シリーズ:TSR 1-48240WIアズワン品番65-7224-04
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ