カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- ミツビシ(3)
- いすゞ自動車(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- スズキ(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
「7210-82」の検索結果
特価

絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W
TRACO POWER¥759税込¥8351個7日以内出荷TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:130mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-82