カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • SMC(927)
  • マキテック(47)
  • メイキコウ(28)
  • 三菱電機(12)
  • BAUHAUS(マツ六)(9)
  • エスコ(7)
  • パール金属(6)
  • テラウチ(寺内製作所)(6)
  • ストア・エキスプレス(6)
  • 福井クラフト(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • ネグロス電工(4)
  • MOTUL(4)
  • HEADS(ヘッズ)(4)
  • キタジマ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三鈴工機(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75w-90」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124TRACO POWER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 3.2A定格電力 = 75W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 98.3mm奥行き = 37.6mmシリーズ = TXM 075%重量 = 425gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、出力電流定格 3.2 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 5A 75W TXM 075-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 5A 75W TXM 075-115TRACO POWER
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 5A定格電力 = 75W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 99mm奥行き = 38mm効率 = 86%最高温度 = +70℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入TRACO POWER
139,800税込153,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:1.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90%●ロードレギュレーション:0.5%●幅:25.4mmアズワン品番65-7225-60
DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18→ 75 V dc 40WTRACO POWER
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:90%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7219-10
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入TRACO POWER
149,800税込164,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:670mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:90%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7227-58
ギヤオイルgl-5 75w-90特集