カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(6)
  • ニッサン(32)
  • エレコム(12)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
  • RS PRO(10)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • エスコ(7)
  • XP POWER(7)
  • FSP(7)
  • コガネイ(6)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • エーモン(5)
  • RECOM(5)
  • マリンテック(5)
  • MSソリューションズ(5)
  • アズワン(4)
  • SMC(4)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
  • 水本機械製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w-12」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2WTRACO POWER
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:83%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-23
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 10個入TRACO POWER
7,298税込8,028
1セット(10個)
欠品中
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-40
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1212S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1212STRACO POWER
799税込879
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 10.8 13.2 dc定格電力 1W入力電圧公称 12 dc出力電流 80mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412STRACO POWER
899税込989
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 80mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc奥行き 10.2mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1WTRACO POWER
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●コード番号:187-4409アズワン品番65-7218-68
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMV 1212S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMV 1212STRACO POWER
909税込1,000
1個
7日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 10.8 13.2 dc定格電力 1W入力電圧公称 12 dc出力電流 80mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%効率 80%Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 10WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10H●コード番号:201-0052アズワン品番65-7215-47
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1WTRACO POWER
639税込703
1個
7日以内出荷
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-72
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1WTRACO POWER
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7218-41
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
6,598税込7,258
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-3976アズワン品番65-7218-67
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
679税込747
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TBA 1アズワン品番65-7210-68
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 6W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 6WTRACO POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06Hアズワン品番65-7215-78
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0512S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0512STRACO POWER
909税込1,000
1個
7日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 80mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 20W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 20WTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 20H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:20W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 20Hアズワン品番65-7216-09
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 10WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7215-40
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TSM 1212S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TSM 1212STRACO POWER
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 10.8 13.2 dc定格電力 1W入力電圧公称 12 dc出力電流 80mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SOIC 14/18絶縁電圧 1kV dc奥行き 6.8mmシリーズ TSMロードレギュレーション ±10%効率 81%Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入TRACO POWER
8,298税込9,128
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大84 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:83%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mm●コード番号:187-4031アズワン品番65-7218-14
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0512S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0512STRACO POWER
7,298税込8,028
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 80mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 6絶縁電圧 1kV dc長さ 19.5mmシリーズ TMAロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1WTRACO POWER
719税込791
1個
7日以内出荷
TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-31
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
689税込758
1個
7日以内出荷
TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7210-80
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 60WTRACO POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 60H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60H●コード番号:201-0075アズワン品番65-7216-41
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
6,598税込7,258
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±33mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●シリーズ:TBA 1Eアズワン品番65-7211-27
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 40WTRACO POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7216-38
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
6,898税込7,588
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-87
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
5,998税込6,598
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-3992アズワン品番65-7219-56
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
779税込857
1個
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-62
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412STRACO POWER
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 21.6 26.4 dc定格電力 1W入力電圧公称 24 dc出力電流 80mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ SIP 7絶縁電圧 3kV dc幅 6.1mmシリーズ TMVロードレギュレーション ±10%最低温度 -40℃Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
5,998税込6,598
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-25
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 60WTRACO POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 60H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60H●コード番号:201-0079アズワン品番65-7215-89
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
6,698税込7,368
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-22
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 10個入TRACO POWER
7,998税込8,798
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.55mmアズワン品番65-7211-79
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 40WTRACO POWER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7216-07
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
6,198税込6,818
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:66mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TBA 1HIアズワン品番65-7218-83
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2WTRACO POWER
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-60
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1WTRACO POWER
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-56
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1WTRACO POWER
679税込747
1個
7日以内出荷
TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4496アズワン品番65-7218-74
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
6,298税込6,928
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±33mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-58
電源(制御機器)カテゴリ