カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • ホンダ(22)
  • SMC(9)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • エスコ(4)
  • TAIKO DENKI(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • マキテック(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • XP POWER(2)
  • MAGIQ(東京堂)(2)
  • オイレス工業(1)
  • オーム電機(1)
  • ノーブランド(1)
  • リーベックス(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • IKA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「83w-10」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
49,980税込54,978
1セット(10個)
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:36 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mmアズワン品番65-7211-45
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 → 36 V dc 10WTRACO POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TEL 10アズワン品番65-7211-41
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 → 36 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 → 36 V dc 10W 1セット 10個入TRACO POWER
46,980税込51,678
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●長さ:23.8mmアズワン品番65-7210-99
電源(制御機器)カテゴリ