カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • イスカル(20)
  • タンガロイ(11)
  • Murata Power Solutions(7)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • MAGIQ(東京堂)(4)
  • SMC(3)
  • エスコ(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • オイレス工業(1)
  • ニッサン(1)
  • INFINEON(1)
  • DLAB(1)
  • HKS(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「83w-12」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2WTRACO POWER
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:83%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-23
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2422WIN TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2422WINTRACO POWER
23,980税込26,378
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 2W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±83mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.5kV dc長さ 21.8mmシリーズ TMR 2WINロードレギュレーション 0.02最低温度 -40℃UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入TRACO POWER
8,298税込9,128
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大84 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:83%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mm●コード番号:187-4031アズワン品番65-7218-14
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1212 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1212TRACO POWER
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 83mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 7.62mmシリーズ = TMR 1ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応