カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- Lumberg Automation(15)
- SMC(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 三菱ふそう(10)
- PILZ(7)
- CKD(5)
- BROADCOM(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- STMicro(4)
- RED LION(4)
- XP POWER(4)
- マザーツール(3)
- 三菱電機(3)
- ミヤコ自動車(3)
- RECOM(3)
- MARL(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「8dc9」の検索結果
特価

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1223
TRACO POWER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±265mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±5%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211
TRACO POWER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1222
TRACO POWER¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±335mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±5%。代表規格 = UL 60950-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1210
TRACO POWER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 32mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 0.8℃。Traco TEN 8-1210 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1221
TRACO POWER¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±800mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±5%。効率 = 83%。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411WI
TRACO POWER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。鉄道用途向けに承認済み = あり。ロードレギュレーション = ±0.5%。代表規格 = EN 55032, EN 62368-1%RoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表( BOM )を効果的に削減できます。最大 94 % の高効率により、動作温度範囲 -40 → +85 ℃ (ディレーティングなしで最大 80 ℃ )と低効率 LMxx リニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 0.6WI は、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲: 9-72 V dc 標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします 最大効率 94 % - ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +85℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱に対する保護 3年間の製品保証仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:85 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12mm●コード番号:193-2032アズワン品番65-7217-89
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2411WI
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 8A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 50.8mm。シリーズ = TEN 40WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 18 V dc 40W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7220-29
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 18 V dc 40W 1セット 10個入
TRACO POWER¥109,800税込¥120,7801セット(10個)7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-25