カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- Panasonic(パナソニック)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- XP POWER(8)
- エスコ(3)
- CKD(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- SMC(2)
- omron(オムロン)(2)
- バンドー化学(2)
- 東京メタル(2)
- サンドビック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユーアールディ(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニチコン(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8v-3000」の検索結果

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:-5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, TMR 3-0521
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = -5 V dc, 15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 2。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TMR 3。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco TMR 3-0521 は、調整された出力の 3 W 絶縁 DC-DC コンバータモジュールで、 2 : 1 の広い入力電圧範囲を備えています。その他の機能には、リモートオン / オフ制御や短絡保護があります。これらのコンバータは非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが重要なさまざまな用途に最適的なソリューションです。SIP-8 パッケージで提供されます 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ I/O 絶縁のモデル: 3000 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2422
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.2mm。シリーズ = TMR 3。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. UL / cUL. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3シリーズ. TMR-3シリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び2:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1500及び3000 V入出力間絶縁 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージRoHS指令(10物質対応)対応