カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • ニッサン(6)
  • トヨタ(2)
  • 日野自動車(2)
  • カクダイ(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • UDトラックス(1)
  • TOSEI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9851-04」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 2:-12 Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 2:-12 Vdc 18 → 75 V dc 4WTRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコス
仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc Output 2: -12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc Output 2: -12 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9851アズワン品番65-7221-86
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ