カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • ミツビシ(564)
  • ホンダ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • テラモト(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 大洋ツール(6)
  • 岡崎精工(5)
  • 三菱電機(5)
  • サンドビック(4)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • 関東カメラ(3)
  • 旭精工(2)
  • 京セラ(2)
  • 測範社(2)
  • 廣杉計器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MR44」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 2:-15 Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc Output 2:-15 Vdc 18 → 75 V dc 4WTRACO POWER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発
仕様●出力電圧:Output 1: 15 Vdc Output 2: -15 Vdc●出力電圧調整範囲:15 Vdc Output 2: -15 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-55
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc Output 2:-12Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc Output 2:-12Vdc 36 →、75 V dc 4WTRACO POWER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc Output 2: -12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc Output 2: -12Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9848アズワン品番65-7222-05
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc 36 →、75 V dc 4WTRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:Output 1: 12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9834アズワン品番65-7221-89
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24 Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24 Vdc 18 → 75 V dc 4WTRACO POWER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大83%の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 24 Vdc●出力電圧調整範囲:24 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9846アズワン品番65-7222-12
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24Vdc 36 →、75 V dc 4WTRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮
仕様●出力電圧:Output 1: 24Vdc●出力電圧調整範囲:24Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7221-63
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 18 → 75 V dc 4WTRACO POWER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-07
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc 18 → 75 V dc 4WTRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7219-31
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 2:-12 Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12 Vdc Output 2:-12 Vdc 18 → 75 V dc 4WTRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコス
仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc Output 2: -12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc Output 2: -12 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9851アズワン品番65-7221-86
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc 18 → 75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15 Vdc 18 → 75 V dc 4WTRACO POWER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:Output 1: 15 Vdc●出力電圧調整範囲:15 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9841アズワン品番65-7219-41
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:5Vdc 36 →、75 V dc 4WTRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮
仕様●出力電圧:Output 1: 5Vdc●出力電圧調整範囲:5Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7219-79
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15Vdc 36 →、75 V dc 4WTRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮
仕様●出力電圧:Output 1: 15Vdc●出力電圧調整範囲:15Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7222-57
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15Vdc Output 2:-15Vdc 36 →、75 V dc 4W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:15Vdc Output 2:-15Vdc 36 →、75 V dc 4WTRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER TMR 4 は、入力電圧範囲が 2 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮
仕様●出力電圧:Output 1: 15Vdc Output 2: -15Vdc●出力電圧調整範囲:15Vdc Output 2: -15Vdc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMRアズワン品番65-7221-69
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ