カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- 住友電工ハードメタル(245)
- コガネイ(110)
- NEC(100)
- Dynabook(49)
- 三菱電機(36)
- 富士電機(26)
- RS PRO(24)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
- KITACO(18)
- omron(オムロン)(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- イチグチ(10)
- サンワサプライ(9)
- ParkerTAIYO(9)
- ABB(9)
- エスコ(8)
- CKD(8)
- TDK(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ac80」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2M
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様IEC/EN60950-1、IEC/EN60601-1 (第3版)、ANSI/AAMI ES60601-1及びCAN/CSA-C22.2 No. 60601-1、医用電気機器 - パート1: 基本的な安全と必須性能のための一般的な要件. UL/cUL、CB. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TES 2Mシリーズ. Traco Power TES 2Mシリーズは、超小型のSMDパッケージに収納された絶縁型、2 W、医療用のDC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、強化されたI/O絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 2Mシリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータを適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、計装、産業用制御、医療機器、及び補助絶縁や強化絶縁が必要になるあらゆる用途があります。. 補助的及び強化用絶縁 300 V rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格: 4000 V ac rms 2 x MOOP医療安全 超小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ 鉛フリーリフローはんだプロセス用に認可取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)71パッケージSMD絶縁電圧(kV)4ac鉄道用途向けに承認済みなし