カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • 三菱電機(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • SMC(1)
  • オーム電機(1)
  • コノエ(1)
  • NOK(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • NTツール(1)
  • タナカ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • アイゼン(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • 廣杉計器(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 協和精工(1)
  • 坂東電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-2603」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2421 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2421

    TRACO POWER
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2423 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2423

    TRACO POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2412 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2412

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 165mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±0.75%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 2W, TEL 2-1223 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 2W, TEL 2-1223

    TRACO POWER
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 13.7mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TEL 2-0512 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TEL 2-0512

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 165mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 23.8mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±0.75%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TEL 2-0522 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TEL 2-0522

    TRACO POWER
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±85mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。効率 69%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2422 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2422

    TRACO POWER
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±85mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 13.7mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応