カテゴリ

  • 制御機器(162)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • ホンダ(223)
  • D'Addario(83)
  • COOPER BUSSMANN(78)
  • HOP-SCOT(75)
  • OSRAM Opto Semiconductors(51)
  • CUC(中国産業)(44)
  • StarTech.com(36)
  • Pico Technology(34)
  • ナカバヤシ(32)
  • AFAM(アファム)(28)
  • ユニカ(25)
  • 福井クラフト(22)
  • Acer(エイサー)(20)
  • シービージャパン(17)
  • ヒサゴ(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
  • コミネ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(162)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cop」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH

    TRACO POWER
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E

    TRACO POWER
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR

    TRACO POWER
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI

    TRACO POWER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
  • TRACOPOWER カバーキット TXH 240用 アクセサリ TRACO POWER

    TRACOPOWER カバーキット TXH 240用 アクセサリ

    TRACO POWER
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品TXH 240
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    2,298税込2,528
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール最高温度(℃)85出力点数1最低温度(℃)-40
  • TRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER

    TRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータ

    TRACO POWER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)20幅(mm)11.4取付表面実装奥行(mm)4.4定格電力(W)30最高温度(℃)85出力電圧(V)0.75→5dc出力電流(A)6出力点数1効率94%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40MTBF平均故障間隔20000000h入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)8.3→14dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM

    TRACO POWER
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR

    TRACO POWER
    2,698税込2,968
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME

    TRACO POWER
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)260効率74%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 4ロードレギュレーション±10%入力公称電圧(V)3dc入力電圧レンジ(V)2.7→3.3dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP

    TRACO POWER
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTHP 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)±15dc出力点数2出力電流(mA)±100RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIL 24ロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)3ac入力公称電圧(V)24dc医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)9→40dc鉄道用途向けに承認済みなし
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH

    TRACO POWER
    2,898税込3,188
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSOIC最低温度(℃)-40
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI

    TRACO POWER
    5,198税込5,718
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)75パッケージDIP 24, PDIP絶縁電圧(kV)2.5
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5

    TRACO POWER
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)取付表面実装シリーズTES 5定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
  • TRACOPOWER 予備モジュール TPC用 アクセサリ TRACO POWER

    TRACOPOWER 予備モジュール TPC用 アクセサリ

    TRACO POWER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ冗長性モジュール併用可能製品TPC
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRV 1 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRV 1

    TRACO POWER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 60950-1, EN 60950-1. MTBF to MIL-HDBK-217F (25℃). Traco 1W SIP Single/Dual Output Semi-regulated Isolated DC-DC Converter - TRV 1 Series. 1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータは超ミニチュア設計を採用し、3000 V dcの高い入力 / 出力絶縁を備えています。このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。. 超ミニチュア設計、業界標準のピン配列 半調整型出力(負荷) 高い入力 / 出力絶縁電圧: 3000 V dc 最大87 %の高電力効率取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP最低温度(℃)-40
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3

    TRACO POWER
    2,898税込3,188
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6

    TRACO POWER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)6最高温度(℃)90パッケージDIP-24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3

    TRACO POWER
    58,980税込64,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)90パッケージDIP-24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 3

    TRACO POWER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TDL 3シリーズ. Tracopowerの完全絶縁DC-DCコンバータ製品は、コンパクトなDIPパッケージソリューションを実現します。 TDL 3シリーズは、入力電圧範囲が2:1で、各種3 Wオプションが用意されています。 スペースが限られた用途など、さまざまな用途に使用可能で、リモートからスイッチをオン / オフすることができます。取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)80出力点数1パッケージDIP最低温度(℃)-40
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1

    TRACO POWER
    1,298税込1,428
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85パッケージSIP
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3

    TRACO POWER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)31.8幅(mm)20.3取付スルーホール奥行(mm)10.2規格CB/UL 60950-1シリーズTEN 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)600動作温度(℃)-40~85効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5~9dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2

    TRACO POWER
    4,398税込4,838
    1個ほか
    7日以内出荷
    定格電力(W)2最高温度(℃)105
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8

    TRACO POWER
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2

    TRACO POWER
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)95絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 3

    TRACO POWER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)12dc出力点数1出力電流(mA)250効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±0.5%入力公称電圧(V)20dc入力電圧レンジ(V)10→30dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5

    TRACO POWER
    3,798税込4,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)4最高温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3

    TRACO POWER
    5,398税込5,938
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)+75 (without Derating)、+90 (with Derating)パッケージSIP 8絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2

    TRACO POWER
    2,298税込2,528
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
co2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • co2
  • op袋