カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- omron(オムロン)(201)
- コーセル(116)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(104)
- RS PRO(83)
- IDEC(和泉電気)(77)
- シュナイダーエレクトリック(76)
- アライドテレシス(34)
- TDKラムダ(32)
- 富士電機(29)
- サトーパーツ(18)
- Zebra Technologies(18)
- Entrelec(18)
- BLUESTAR(17)
- HIROSE(ヒロセ電機)(16)
- EATON(イートン)(14)
- SIEMENS(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- BELDEN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「csa1」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN
TRACO POWER¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5
TRACO POWER¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)取付表面実装シリーズTES 5定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10WIN
TRACO POWER¥4,798~税込¥5,278~1個ほか7日以内出荷取付スルーホールシリーズTHD 10WIN定格電力(W)10最高温度(℃)85パッケージDIP 24ロードレギュレーション1.2%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2DHI
TRACO POWER¥1,898~税込¥2,088~1個ほか7日以内出荷仕様CAN / CSA-C22.2 60950-1-07 (第2版)、A1:2011 ANSI / UL No. 60950-1 (第2版)、A1:2011 IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011. CAN / CSA、ANSI / UL、cULus、IEC、EN. Traco 2 W SIP非調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMV 2HIシリーズ. Traco Power TMV 2HIシリーズは、SIP-7パッケージに収容されたミニチュア絶縁2 W DC/DCコンバータ製品です。 TMV 2HI DC-DCコンバータは、動作温度が-40 → +80 ℃で、ディレーティングなし及び連続短絡保護を特長としています。 小型で5700 V dcの高絶縁のTMV 2HIシリーズは、スペースが限られているさまざまなIGBT用途に最適なソリューションとなり、最新の機器や輸送に使用されます。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5700 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±84効率77%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7ロードレギュレーション<10%入力公称電圧(V)5dc出力電圧調整範囲(%)±5入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10
TRACO POWER¥4,998~税込¥5,498~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)80パッケージ1×1in