カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- CKD(16)
- 東京コスモス電機(15)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- 富士電機(12)
- RS PRO(11)
- SMC(9)
- エスコ(7)
- RECOM(7)
- omron(オムロン)(6)
- 新ダイワ(6)
- アズワン(5)
- NTツール(5)
- SIEMENS(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- カール事務器(4)
- 富士電機機器制御(4)
- 青木精密工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dc-210」の検索結果
特価

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2422WI
TRACO POWER¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±210mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。出力電圧調整範囲 = ±11.88 V dc, ±12.12Vdc。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TND 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2415WI
TRACO POWER¥39,980税込¥43,9781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 210mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±1%。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TND 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 12 V dc, 5W, TDN 5-0922WI
TRACO POWER¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 12 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = 210mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 4ピンDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W SMDシングル / デュアルDC/DCコンバータ - TDN 5シリーズ. Tracopower製の高性能DC-DCコンバータ・シリーズ。 TDN 5シリーズは、画期的な高電力密度コンバータです。 キューブデザインと超コンパクトなDIPパッケージで、スペースに制約のある用途で使用できます。 TDN 5シリーズの入力は、さまざまな電圧用途(4:1)で使用でき、最小負荷が不要というメリットもあります。 出力は、一体型の短絡保護によって完全調整されます。. 特長と利点: 最大1.5 kV まで調整されたI/O絶縁 公称4.5 → 12 V dc入力電圧と3.3 → 15 V dcの出力電圧オプションRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 12 V dc, 5W, TDN 5-0915WI
TRACO POWER¥37,980税込¥41,7781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 12 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = 210mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 4ピンDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W SMDシングル / デュアルDC/DCコンバータ - TDN 5シリーズ. Tracopower製の高性能DC-DCコンバータ・シリーズ。 TDN 5シリーズは、画期的な高電力密度コンバータです。 キューブデザインと超コンパクトなDIPパッケージで、スペースに制約のある用途で使用できます。 TDN 5シリーズの入力は、さまざまな電圧用途(4:1)で使用でき、最小負荷が不要というメリットもあります。 出力は、一体型の短絡保護によって完全調整されます。. 特長と利点: 最大1.5 kV まで調整されたI/O絶縁 公称4.5 → 12 V dc入力電圧と3.3 → 15 V dcの出力電圧オプションRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2422WISM
TRACO POWER¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±210mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 5WISM。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 83%。超小型SMDパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 ℃ → +75 ℃ 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W
TRACO POWER¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2522アズワン品番65-7214-15
絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W
TRACO POWER¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2535アズワン品番65-7214-55
絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 40W
TRACO POWER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR●コード番号:210-2551アズワン品番65-7214-20
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W
TRACO POWER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR●コード番号:210-2545アズワン品番65-7213-90
絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W
TRACO POWER¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2538アズワン品番65-7214-49
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W
TRACO POWER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2515アズワン品番65-7214-09
絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W
TRACO POWER¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR●コード番号:210-2559アズワン品番65-7214-40
絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W
TRACO POWER¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2521アズワン品番65-7214-18