カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • RS PRO(16)
  • SICK(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • EPCOS(4)
  • シチズン(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 未来工業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • KSフィルター(2)
  • RECOM(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • フェニックス・コンタクト(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • KTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-60k」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300

    TRACO POWER
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    出力電圧(V)24dc仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)224取付シャーシマウント定格電力(W)300最高温度(℃)70出力電流(A)13.4出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-10絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→72dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)170幅(mm)95取付シャーシマウント奥行(mm)37.5シリーズTZL定格電力(W)60最高温度(℃)70出力点数1動作温度(℃)-10~60効率70~80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI

    TRACO POWER
    5,398税込5,938
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 10WIシリーズ. 10 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計、業界標準のピン配列)です。 これらのDC / DCコンバータの入力電圧レンジは4:1と幅広く、EN 55022クラスAに準拠した入力フィルタが搭載されています。 これらのDC / DCコンバータの主な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 小型(1インチ x 1インチ)パッケージ(業界標準のピン配列) 4:1の超ワイド入力電圧範囲 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡 / 過電圧保護 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)10
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 20WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 20WI

    TRACO POWER
    8,298税込9,128
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC/DCコンバータ - THL 20WI. 20 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計)です。 これらのDC - DCコンバータは、広い4:1入力電圧範囲と調整型の出力電圧を備え、最高で90 %の効率を発揮します。 これらのDC - DCコンバータの代表的な用途には、モバイル機器、計装機器、通信 / 産業電子機器の分散型電源アーキテクチャがあります。. 超小型: 1インチ x 1インチ x 0.4インチ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡保護 最大90 %の超高効率 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネント付き)取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ