カテゴリ

  • 制御機器(796)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(4)
  • SMC(395)
  • XP POWER(272)
  • omron(オムロン)(175)
  • 三菱電機(150)
  • RS PRO(140)
  • RECOM(112)
  • IDEC(和泉電気)(91)
  • Murata Power Solutions(85)
  • KEMET(77)
  • onsemi(74)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • TDKラムダ(63)
  • サンワサプライ(59)
  • カシムラ(57)
  • オーム電機(50)
  • コーセル(49)
  • ON SEMICONDUCTOR(48)
  • MURATA(村田製作所)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(452)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-dc 5v」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
796件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●幅:6mmアズワン品番65-7211-75
  • TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA TRACO POWER

    TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA

    TRACO POWER
    619税込681
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
  • DC/DC Converter Isolated +/-5V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated +/-5V 15W

    TRACO POWER
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • DC/DC Converter Isolated 5V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 5V 15W

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 3.5W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 3.5W

    TRACO POWER
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし 無負荷時消費電力: 96 → 192 mW 最大87 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 4.5 → 9、9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:700mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7225-93
  • DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15●コード番号:200-8485アズワン品番65-7216-69
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W

    TRACO POWER
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:78%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.55mmアズワン品番65-7218-13
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W

    TRACO POWER
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-89
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W

    TRACO POWER
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●シリーズ:TBA 2アズワン品番65-7211-17
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W

    TRACO POWER
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-86
  • DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 7 V dc 6W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 7 V dc 6W

    TRACO POWER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Traco TEN 5-0511 は、2 : 1 の入力電圧範囲の DC/DC コンバータモジュールです。ART の SMD 技術により、高い信頼性と優れたコスト / 性能比の製品が保証されています。通信、モバイルバッテリ駆動機器、産業システムなどの幅広い用途に最適です。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 短絡保護機能を搭載しています 入力フィルタはEN55022クラスAに適合(外部コ
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 7 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 5アズワン品番65-7216-10
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 18 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 18 V dc 40W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.3%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7220-29
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mm●コード番号:187-4321アズワン品番65-7218-88
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4560アズワン品番65-7218-93
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 15W

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:25.4mm●コード番号:186-0231アズワン品番65-7222-95
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TBA 1アズワン品番65-7219-05
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W

    TRACO POWER
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-53
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W

    TRACO POWER
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-46
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc 40W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc 40W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4637アズワン品番65-7220-53
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc 6W

    TRACO POWER
    9,198税込10,118
    1個
    欠品中
    強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 無負荷時消費電力: 120 → 240 mW 最大89 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護しま
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●幅:20.3mmアズワン品番65-7225-63
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc 1W

    TRACO POWER
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 3.3、5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:2.97 → 3.63 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:76%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4372アズワン品番65-7219-07
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc 100W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc 100W

    TRACO POWER
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7221-43
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W

    TRACO POWER
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:78%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-73
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W

    TRACO POWER
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-67
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W

    TRACO POWER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7223-24
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W

    TRACO POWER
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
    長さ(mm)11.68幅(mm)9.65取付スルーホール奥行(mm)6シリーズTBA 1定格電力(W)1出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)200動作温度(℃)-40~95効率79%アズワン品番65-7210-59パッケージSIP4絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)10.8~13.2dc
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W

    TRACO POWER
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
    仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-91
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1211 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, TEL 5-1211

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEL 5。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = CE℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2411WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2411WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±1%。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TND 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 80%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 1W, TRN 1-2421 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 1W, TRN 1-2421

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 7.7mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2405D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2405D

    TRACO POWER
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 7。絶縁電圧 3kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TMV。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2421 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TEL 2-2421

    TRACO POWER
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1211

    TRACO POWER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, TMR 1-0511 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, TMR 1-0511

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 7.62mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1211 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 10W, TEN 10-1211

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。代表規格 = CE℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411

    TRACO POWER
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = UL 60950-1℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, TEN 10-2411 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, TEN 10-2411

    TRACO POWER
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2411 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2411

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ± 10%。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 30。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 90%
    RoHS指令(10物質対応)対応
...