カテゴリ

  • 制御機器(209)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(5)
  • XP POWER(72)
  • IDEC(和泉電気)(71)
  • 三菱電機(66)
  • SMC(58)
  • マルヤス電業(52)
  • omron(オムロン)(48)
  • コーセル(42)
  • i-PRO(36)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(33)
  • Sensata / Crydom(33)
  • TDKラムダ(30)
  • RS PRO(28)
  • マリンテック(27)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
  • KEMET(14)
  • MURATA(村田製作所)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc/dc 48v」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR

    TRACO POWER
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 75 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 75 V dc 6W

    TRACO POWER
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 イン
    仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7211-64
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W

    TRACO POWER
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200アズワン品番65-7219-62
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 18 V dc 100W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 18 V dc 100W

    TRACO POWER
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7220-43
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 60W

    TRACO POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    TracoPowerのtmdc60Hシリーズ絶縁コンバータは、産業用DC/DCオフボードモジュールのTMDCラインで動作します。このコンバータは、2:1の高入力電圧及び3000Vacの強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は80→160Vdcです動作温度範囲:-40→+75℃イミュニティ(EN55035)及びエミッション(EN55032)用のフィルタを内蔵過負荷電圧に対する保護低電圧及び短絡から保護します
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60Hアズワン品番65-7216-81
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 6W

    TRACO POWER
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06H●コード番号:201-0042アズワン品番65-7215-91
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 20W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 20W

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の tmdc 20H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:20W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 20Hアズワン品番65-7215-80
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 80→ 160 V dc 10W

    TRACO POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7216-84
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc 6W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc 6W

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ ~ 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証
    仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●長さ:53mm●コード番号:187-4619アズワン品番65-7218-22
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 V dc、24 V dc 75W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 V dc、24 V dc 75W

    TRACO POWER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-300WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。接続が簡単なねじ Terminal Adapter を使用できます 鉄道低電圧ロックアウト用の EN50155 認定を受けています 逆入力電圧保護用途
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:18 V dc、24 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 75WI Seriesアズワン品番65-7221-35
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 150W, TEP 150-2418WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 150W, TEP 150-2418WI

    TRACO POWER
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 150W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ± 20%。パッケージ = 囲まれた。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 34mm。シリーズ = TEP 150WI。ロードレギュレーション = ±0.4%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 75W, TEP 75-2418WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc, 75W, TEP 75-2418WI

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 48V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.7mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = 0.001。最低温度 = -40℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20

    TRACO POWER
    6,898税込7,588
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)170幅(mm)95取付シャーシマウント奥行(mm)37.5シリーズTZL定格電力(W)60最高温度(℃)70出力点数1動作温度(℃)-10~60効率70~80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8

    TRACO POWER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR

    TRACO POWER
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR

    TRACO POWER
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8ロードレギュレーション±1%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30WI

    TRACO POWER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力点数1パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN

    TRACO POWER
    17,980税込19,778
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI

    TRACO POWER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 10WIシリーズ. 10 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計、業界標準のピン配列)です。 これらのDC / DCコンバータの入力電圧レンジは4:1と幅広く、EN 55022クラスAに準拠した入力フィルタが搭載されています。 これらのDC / DCコンバータの主な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 小型(1インチ x 1インチ)パッケージ(業界標準のピン配列) 4:1の超ワイド入力電圧範囲 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡 / 過電圧保護 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)10
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30

    TRACO POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3

    TRACO POWER
    2,898税込3,188
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85出力点数1パッケージ2×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    取付シャーシマウントシリーズTZL定格電力(W)100最高温度(℃)70出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)1500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2

    TRACO POWER
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)95絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5

    TRACO POWER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)4最高温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300

    TRACO POWER
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    出力電圧(V)24dc仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)224取付シャーシマウント定格電力(W)300最高温度(℃)70出力電流(A)13.4出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-10絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→72dc