カテゴリ

  • 制御機器(363)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(14)
  • omron(オムロン)(1,791)
  • RS PRO(946)
  • IDEC(和泉電気)(931)
  • メディアカバーマーケット(806)
  • Panasonic(パナソニック)(740)
  • CKD(660)
  • 大阪魂(595)
  • 三菱マテリアル(552)
  • ニチコン(518)
  • BIGM(丸山製作所)(504)
  • マリンテック(492)
  • ParkerTAIYO(480)
  • Hirschmann Test & Measurement(477)
  • コガネイ(467)
  • ホンダ(462)
  • 三菱電機(450)
  • オーム電機(427)
  • ブロードウォッチ(426)
  • マキタ(422)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(363)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH

    TRACO POWER
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI

    TRACO POWER
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR

    TRACO POWER
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

    TRACO POWER
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E

    TRACO POWER
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM

    TRACO POWER
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)170幅(mm)95取付シャーシマウント奥行(mm)37.5シリーズTZL定格電力(W)60最高温度(℃)70出力点数1動作温度(℃)-10~60効率70~80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1500dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10

    TRACO POWER
    7,598税込8,358
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)71出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3

    TRACO POWER
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2

    TRACO POWER
    4,398税込4,838
    1個ほか
    7日以内出荷
    定格電力(W)2最高温度(℃)105
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20

    TRACO POWER
    6,898税込7,588
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ  TEN 15 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±625効率86%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチロードレギュレーション±5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15

    TRACO POWER
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)71パッケージ1×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8

    TRACO POWER
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20

    TRACO POWER
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)96幅(mm)54取付シャーシマウント奥行(mm)23.3規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 20定格電力(W)20最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(V)2500dc
  • DC/DC Converter Isolated 24V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 24V 15W

    TRACO POWER
    5,298税込5,828
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated +/-12V 15W

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM

    TRACO POWER
    2,698税込2,968
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装シリーズTDN 1WISM定格電力(W)1最高温度(℃)90出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)300効率76%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMDロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 20WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 20WIR

    TRACO POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様Traco - TEQシリーズ20 W絶縁DC-DCコンバータ. TEQ-20WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは、幅広い用途に適しています。この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに設計されています。高効率ヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大+83 ℃、電力ディレーティングありで最大+93 ℃です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。鉄道用途でEN50155認定を受けています。. 特長と利点. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +93 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大88%の優れた効率 I/O絶縁: 最大3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護 出力LEDインジケータ取付シャーシマウント定格電力(W)20最高温度(℃)+83 (Without Derating)、+93 (With Derating)出力点数1絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR

    TRACO POWER
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WI

    TRACO POWER
    17,980税込19,778
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力電流(A)±1.65出力点数2効率86%RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WI

    TRACO POWER
    13,980税込15,378
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1.6×2in入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN

    TRACO POWER
    17,980税込19,778
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8ロードレギュレーション±1%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30WI

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WI

    TRACO POWER
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85出力点数1パッケージ1×1in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI

    TRACO POWER
    5,398税込5,938
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 10WIシリーズ. 10 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計、業界標準のピン配列)です。 これらのDC / DCコンバータの入力電圧レンジは4:1と幅広く、EN 55022クラスAに準拠した入力フィルタが搭載されています。 これらのDC / DCコンバータの主な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 小型(1インチ x 1インチ)パッケージ(業界標準のピン配列) 4:1の超ワイド入力電圧範囲 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡 / 過電圧保護 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)10
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N

    TRACO POWER
    13,980税込15,378
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)80
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力点数1パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TCL 024-105DC TRACO POWER

    TCL 024-105DC

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR

    TRACO POWER
    2,698税込2,968
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI

    TRACO POWER
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)2最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)500効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 9最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→75dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HI

    TRACO POWER
    4,998税込5,498
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
dc端子特集