カテゴリ
- 制御機器(70)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- MURATA(村田製作所)(19)
- MEAN WELL(17)
- コーセル(15)
- パトライト(PATLITE)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- XP POWER(9)
- DiodesZetex(9)
- をくだ屋技研(7)
- RS PRO(7)
- TDKラムダ(5)
- onsemi(5)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- KEMET(4)
- NTツール(3)
- Vesrah(3)
- EATON(イートン)(3)
- Murata Power Solutions(3)
- SMC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「dc088」の検索結果

TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.5 A, 2.4 A 35W TXL 035-1515D
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個当日出荷出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1.5 A, 2.4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 111mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 15 V dc で 2.4 A 、 1.5 A @ -15 V dc となっています。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 2.5 A, 4A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-112
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-103
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-124
TRACO POWER¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370出力電流(A)(最大)2.2定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 24V dc 700mA 15W
TRACO POWER¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 0.7 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:700mA●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:79mm●幅:51mm●奥行き:29mm●重量:165g●効率:85%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃アズワン品番65-7212-39
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 6W, THM 6-2421WI
TRACO POWER¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。長さ 31.8mm。シリーズ THM 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 6WIシリーズ. Tracopower THM-6WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大88 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-6WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大88 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 88 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124
TRACO POWER¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 53W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXM 050%。重量 = 270g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W~75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXL 035-24S
TRACO POWER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.5A。定格電力 = 36W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264 V ac, 127 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 1.5 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 85 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。シリーズ = TXM 015%。重量 = 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.3 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.3 A, 4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TXM 015-105
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 28.8mm。シリーズ = TXM 015%。重量 = 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が 3 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 78 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2423WI
TRACO POWER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 3WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 3WIシリーズ. Tracopower THM-3WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-3WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大87 %の非常に高い効率 広い動作温度範囲: 40 94 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124
TRACO POWER¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 75W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 98.3mm。奥行き = 37.6mm。シリーズ = TXM 075%。重量 = 425g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、出力電流定格 3.2 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W TXM 050-112
TRACO POWER¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 4.2 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112
TRACO POWER¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 6A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 99mm。奥行き = 38mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、定格出力電流が 6 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 4A 15W TXM 015-103
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 4A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。効率 = 71%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、定格出力電流が 4 A @ 3.3 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 71% です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.5A 35W TXL 035-1212D
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 1.5 A, 3A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 12 V dc で 3 A 、 12 V dc で 1.5 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 83 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定長さ(mm)99幅(mm)82取付シャーシマウント奥行(mm)35規格CE/IEC 60950-1/IEC 62368-1/UL 60950-1/UL 62368-1シリーズTXL 035定格電力(W)36出力電圧(V)±12dc出力電流(A)3、1.5出力点数2動作温度(℃)-20~70効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション2%(main output)、5%(Vout 2)絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)100~240ac入力電圧レンジ(V)88~264ac、125~375dc
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 5A 25W TXL 025-05S
TRACO POWER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 28.5mm。奥行き = 51mm。シリーズ = TXL 025%。重量 = 180g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 5 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXL 025-12S
TRACO POWER¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 93mm。幅 = 51mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 28.5mm。効率 = 84%。重量 = 180g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 2.1 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 7A 35W TXL 035-05S
TRACO POWER¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 7A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 340g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、出力電流定格が 7 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 35W TXL 035-12S
TRACO POWER¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 3 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 82 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 25W, TEN 25-1212
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 25 W, 30W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 2.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 25。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 88%。UL / cUL60950、IEC / EN60950 (60 V dcまでの入力電圧(SELV制限)に適合). cUL/UL、IEC/EN、CSAファイル番号226037. Traco 25 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 25シリーズ. 高電力密度及び入力電圧範囲の5 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +71 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、産業電子機器、バッテリ駆動機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 2:1のワイド入力範囲 連続短絡保護 入力フィルタリングは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 リモートオン / オフ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入
TRACO POWER¥99,980税込¥109,9781セット(10個)7日以内出荷強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時の低消費電力: 144 → 288 mW 最大88 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:189-4954アズワン品番65-7220-72
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入
TRACO POWER¥99,980税込¥109,9781セット(10個)7日以内出荷強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時の低消費電力: 144 → 288 mW 最大88 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:333mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7225-94
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 10W 1セット 10個入
TRACO POWER¥99,980税込¥109,9781セット(10個)7日以内出荷強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時の低消費電力: 144 → 288 mW 最大88 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:1%●長さ:31.8mmアズワン品番65-7226-28
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 20W
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → 93 ° 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大 88 % の優れた効率 最大 88 % の優れた効率 I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9470アズワン品番65-7219-03
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 8W, TEN 8-4822WI
TRACO POWER¥56,980税込¥62,6781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±335mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2415WI
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 21.8mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4815WI
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 36 75 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2411WI
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.2A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 21.8mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43 → 160 V dc, 8W, TEN 8-7222WI
TRACO POWER¥71,980税込¥79,1781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 43 160 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 72 dc。出力電流 ±333mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。効率 85%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2412WI
TRACO POWER¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 500mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = ±9V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 10.5 → 32 V dc, 10.5 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 82%, 88%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9kg。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピンRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TXL 060-12S
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 111mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXL 050/060%。重量 = 340g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-060 シリーズの 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 5 A です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 70.84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 500mA 55W TOP 60522
TRACO POWER¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 3 A, 6 A, 500mA。定格電力 = 55W。出力数 = 3。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。シリーズ = TOP 60%。重量 = 205g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-60 シリーズ 55 W トリプル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 6 A @ 5 V dc 、 3 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 110 → 370 V dc です。設置面積が小さくなっています。このシリーズは、シングル、デュアル、又はトリプル出力で最大 60 W の連続出力電力を備えています。この電源の標準高効率は 88 % で、対流冷却で最大 70 ° C で動作します。 注: +50 ° C 超で 2.5 %/° C のディレーティング特長と利点入力 / 出力絶縁: 4 kV ac 低漏洩電流 2 インチ x 4 インチフットプリントのオープンフレーム電源です 短絡 / 過電圧保護 小型設計用途産業用 IT アプリケーション認定保護クラスII CB 認証済み EN 55022 、レベル B EN 60950-1 EN 61000-3-2 IEC 60950-1 TUV 認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.4 A, 6 A 55W TOP 60254
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.4 A, 6 A。定格電力 = 55W。出力数 = 2。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。効率 = 80 → 88%。重量 = 205g。EN60950-1、IEC60950-1. CB、TUV. +50 ℃超で1 ℃あたり2.5 %のディレーティング. 38 W → 64 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、2 x 4インチ、TOPシリーズ. Traco Power TOP-60シリーズは、オープンフレームのAC / DC電源です。 TOP-60シリーズは、小型設計で、最大60 Wの連続出力電力と、シングル、デュアル、トリプル出力を備えています。 このシリーズのTraco電源は効率が標準で88 %と高く、対流冷却の使用により最大70 ℃で作動できます。 産業及びIT用途に最適なTOP-60シリーズ. オープンフレーム電源、2 x 4 フットプリント付き 低漏洩電流 4 kV ac入出力間絶縁 EMIフィルタはEN55022 Level Bに適合 EN61000-3-2に適合 保護クラスII 短絡及び過電圧保護 入力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、入力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5079 679-5079 出力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、出力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5085 679-5085RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-105
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-105
TRACO POWER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370出力電流(A)(最大)8定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応