カテゴリ
- 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(2)
- SMC(173)
- omron(オムロン)(118)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(75)
- JAPANNEXT(69)
- オーム電機(58)
- 三菱電機(55)
- Hirschmann Test & Measurement(54)
- KEMET(39)
- IDEC(和泉電気)(33)
- サンワサプライ(32)
- 富士電機(31)
- アズワン(29)
- 大橋産業(BAL)(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- YAMAZEN(山善)(26)
- OWLTECH(オウルテック)(26)
- Meltec(大自工業)(25)
- マリンテック(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「dc12 ac100」の検索結果
特価

TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252C
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 1.25 A, 5A。定格電力 = 40W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 2.8 A, 250 mA。定格電力 = 20W。出力数 = 3。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 110gRoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 12V dc 1.666A 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Traco12VTML40シリーズ、40W出力電力、AC/DC電源モジュール。超小型で、完全密閉型のプラスチックケースです。取り付けが簡単で、基板に直接実装するためのはんだピンを備えています。業務用及び産業用電子機器です。シングル、デュアル、トリプル出力モデルユニバーサル入力:90264Vac、47440Hz短絡/過負荷保護仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.666A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:90 264 V ac, 100 375 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-79
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 325gRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 833mA 20W TML 20212
TRACO POWER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 833mA。定格電力 = 20W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 69.5mm。幅 = 47.5mm。奥行き = 21.7mm。シリーズ = TML%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W TML 20112
TRACO POWER¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 20W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.5A 35W TXL 035-1212D
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 1.5 A, 3A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 12 V dc で 3 A 、 12 V dc で 1.5 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 83 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定長さ(mm)99幅(mm)82取付シャーシマウント奥行(mm)35規格CE/IEC 60950-1/IEC 62368-1/UL 60950-1/UL 62368-1シリーズTXL 035定格電力(W)36出力電圧(V)±12dc出力電流(A)3、1.5出力点数2動作温度(℃)-20~70効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション2%(main output)、5%(Vout 2)絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)100~240ac入力電圧レンジ(V)88~264ac、125~375dc
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 833mA 20W TML 20212C
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 833mA。定格電力 = 20W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54.6mm。奥行き = 27.6mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 155g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-1212D
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個当日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)3、1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-0512D
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)4、2.5定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC5/12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2423WI
TRACO POWER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 3WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 3WIシリーズ. Tracopower THM-3WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-3WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大87 %の非常に高い効率 広い動作温度範囲: 40 94 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15112C
TRACO POWER¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30512C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 60112C
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30112C
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-12S
TRACO POWER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMPM 10112
TRACO POWER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.833定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30112
TRACO POWER¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 07112
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.583定格出力電力(W)7定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 025-12S
TRACO POWER¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)2.1定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMLM 04112
TRACO POWER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.333定格出力電力(W)4定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15212C
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.65定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30212
TRACO POWER¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15512
TRACO POWER¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2/0.2定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30512
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 60522
TRACO POWER¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6(8)/3/0.5定格出力電力(W)55定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 60252
TRACO POWER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6(8)/3定格出力電力(W)55定格出力電圧(V)DC5/12RoHS指令(10物質対応)対応
TML 20112
TRACO POWER¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷形状オンボード定格出力電流(A)1.67入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TML 20212C
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷形状オンボード定格出力電流(A)0.833入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TML 40112
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷形状オンボード定格出力電流(A)3.333入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TML 40112C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格出力電流(A)3.333入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TML 20212
TRACO POWER¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷形状オンボード定格出力電流(A)0.833入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TML 20512
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷形状オンボード定格出力電流(A)2.8/0.25入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TML 40252C
TRACO POWER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷形状オンボード定格出力電流(A)5/1.25入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5/12RoHS指令(10物質対応)対応