カテゴリ
- 制御機器(706)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(83)
- SMC(4,897)
- RS PRO(707)
- omron(オムロン)(521)
- CKD(481)
- ブロードウォッチ(391)
- IDEC(和泉電気)(374)
- YAGEO(337)
- マリンテック(300)
- Panasonic(パナソニック)(291)
- KEMET(288)
- SICK(249)
- XP POWER(230)
- Lumberg Automation(219)
- グーリング(169)
- カシムラ(168)
- 大阪魂(163)
- MURATA(村田製作所)(158)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(155)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(458)
「dc12」の検索結果
特価

組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 12W, THD 12-1222
TRACO POWER¥56,980税込¥62,6781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 12W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 31.8mm。シリーズ = THD 12。最低温度 = -40℃。EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIPRoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Traco 12 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:1.34 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-75
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 12 V dc, 5W, TDN 5-0922WI
TRACO POWER¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 12 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = 210mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 4ピンDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W SMDシングル / デュアルDC/DCコンバータ - TDN 5シリーズ. Tracopower製の高性能DC-DCコンバータ・シリーズ。 TDN 5シリーズは、画期的な高電力密度コンバータです。 キューブデザインと超コンパクトなDIPパッケージで、スペースに制約のある用途で使用できます。 TDN 5シリーズの入力は、さまざまな電圧用途(4:1)で使用でき、最小負荷が不要というメリットもあります。 出力は、一体型の短絡保護によって完全調整されます。. 特長と利点: 最大1.5 kV まで調整されたI/O絶縁 公称4.5 → 12 V dc入力電圧と3.3 → 15 V dcの出力電圧オプションRoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Traco +/-12 V 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:5.42 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V dc, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-21
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 12W, THD 12-2422
TRACO POWER¥57,980税込¥63,7781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 12W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = THD 12。最低温度 = -40℃。EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIPRoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A
TRACO POWER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷長さ(mm)12.1幅(mm)8.6取付PCBマウント奥行(mm)17.5シリーズTSR 1WI出力電圧(V)12dc出力電流(A)1出力点数1動作温度(℃)-40~80効率93%アズワン品番65-7224-26パッケージSIP3ロードレギュレーション0.6%入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)17~72dc
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 2.5 A, 4A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 12W, THD 12-2422WI
TRACO POWER¥65,980税込¥72,5781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 12W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±500mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ THD 12WI。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL cUL. Traco 12 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD12WIシリーズ. Traco Power THD 12 WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収納された、高性能な12 W絶縁DC-DCコンバータです。 これらの効率の高い整流コンバータを使用すれば、-40 +85 ℃の動作温度が実現します。 THD 12WIシリーズは、入力と出力の両方に対して組み込みフィルタを備えているので、外部フィルタの必要性を最小限に抑えることができます。 これらのDC-DCコンバータは、過負荷と過電圧に対する保護だけでなく、リモートオン オフも備えています。 THD 12WI DC-DC電源は、セラミックコンデンサのみを使用した完全なSMD設計で、高い信頼性と長い製品寿命を保証します。 このコンバータの一般的用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高出力密度: 12 W、DIP 24パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大85 %の超高効率 I/O絶縁: 1500 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 連続短絡保護 動作温度範囲: 40 +85 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 12A 60W TXM 075-105
TRACO POWER¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 12A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 99mm。奥行き = 38mm。効率 = 80%。重量 = 380g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入
TRACO POWER¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:17 → 72 V dc●入力電圧公称:17 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-48120WI●コード番号:193-2054アズワン品番65-7224-25
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252C
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 1.25 A, 5A。定格電力 = 40W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 20W
TRACO POWER¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → 93 ° 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大 88 % の優れた効率 最大 88 % の優れた効率 I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9470アズワン品番65-7219-03
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9.5→ 36 V dc 40W
TRACO POWER¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9.5→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7211-97
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +92 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●幅:57.2mm●コード番号:187-9484アズワン品番65-7218-85
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 18 V dc 3W
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3WI●コード番号:200-8407アズワン品番65-7216-63
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43→ 160 V dc 20W
TRACO POWER¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mmアズワン品番65-7218-82
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEL 3-2422
TRACO POWER¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEL 3。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 81%RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
TRACO POWER¥609税込¥6701個7日以内出荷TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7218-07
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W
TRACO POWER¥569税込¥6261個7日以内出荷TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる長さ(mm)19.5幅(mm)9.5取付スルーホール奥行(mm)6シリーズTBA 1E定格電力(W)1出力電圧(V)12dc出力点数1出力電流(mA)84動作温度(℃)-40~95効率82%アズワン品番65-7211-21パッケージSIP7絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)21.6~26.4dc
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 10W
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±416動作温度(℃)-40~93効率86%アズワン品番65-7218-76パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%、2%(Balanced Load)絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 60W
TRACO POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 60H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60H●コード番号:201-0079アズワン品番65-7215-89
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 160 V dc 100W
TRACO POWER¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷100WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。動作温度: -40 → +85℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:43 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 100●コード番号:198-4641アズワン品番65-7221-39
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W
TRACO POWER¥669税込¥7361個7日以内出荷TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4496アズワン品番65-7218-74
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 36 V dc 40W
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷TEN 40WIE は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40WIE は新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15W
TRACO POWER¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:1.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃アズワン品番65-7223-02
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 46→ 160 V dc 150W
TRACO POWER¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷TRACO DC/DC コンバータは本来、過酷な産業環境に対応するよう設計されており、サージ、バースト、放射妨害、衝撃 / 振動に対する高い EMC 耐性、熱衝撃耐性を備えているため、厳しい要件にも幅広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の製品保証仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:0 → +20%●入力電圧範囲:46→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:150W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 150アズワン品番65-7219-69
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 36 V dc 40W
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-54
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc 10W
TRACO POWER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mmアズワン品番65-7211-71
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 15W
TRACO POWER¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10.8 V dc, ±13.2 V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:±625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●奥行き:10.16mmアズワン品番65-7223-23
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 40W
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7216-07
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
TRACO POWER¥699税込¥7691個7日以内出荷TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●幅:6mmアズワン品番65-7211-75
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W
TRACO POWER¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-60
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 36 V dc 40W
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TEN40WIEは、TracoPowerの既存の40W製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN40WIEは新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が4:1の標準2インチx1インチ金属パッケージに収容されています。最大93%の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は-40→+70℃(電力ディレーティングなし)です。TEN40WIEシリーズは、リモートオン/オフ機能、短絡/過電圧/過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-24
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入
TRACO POWER¥77,980税込¥85,7781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:15 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●定格電力:12Wアズワン品番65-7217-33
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W
TRACO POWER¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4612アズワン品番65-7218-26
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W
TRACO POWER¥749税込¥8241個7日以内出荷TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:165mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7210-66
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc 10W
TRACO POWER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:±416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:86%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mmアズワン品番65-7227-62
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W
TRACO POWER¥679税込¥7471個7日以内出荷TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-62
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
TRACO POWER¥559税込¥6151個7日以内出荷TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mmアズワン品番65-7218-91
...