カテゴリ

  • 制御機器(128)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(22)
  • omron(オムロン)(353)
  • マリンテック(311)
  • BIGM(丸山製作所)(212)
  • IDEC(和泉電気)(149)
  • 三菱電機(122)
  • RS PRO(120)
  • 大阪魂(119)
  • azbil(旧:山武)(114)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(111)
  • カシムラ(106)
  • 渡辺電機工業(100)
  • CKD(99)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(88)
  • 富士電機(87)
  • コガネイ(84)
  • エーモン(80)
  • マルヤス電業(72)
  • コーセル(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc24 dc12」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40TRACO POWER
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60TRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2TRACO POWER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)95絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20TRACO POWER
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)96幅(mm)54取付シャーシマウント奥行(mm)23.3規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 20定格電力(W)20最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm 2 の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10TRACO POWER
8,298税込9,128
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100TRACO POWER
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3NTRACO POWER
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WITRACO POWER
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)93絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WITRACO POWER
4,398税込4,838
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール絶縁電圧(V)1000dc、1500(60sec)dc、1800(1sec)dc
TSRN 1-2433 TRACO POWERTSRN 1-2433TRACO POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC±3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3TRACO POWER
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
THN 15-2412 TRACO POWERTHN 15-2412TRACO POWER
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.3形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15.6定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-124 TRACO POWERTXM 075-124TRACO POWER
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMLM 04124 TRACO POWERTMLM 04124TRACO POWER
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.167定格出力電力(W)4定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15124C TRACO POWERTMP 15124CTRACO POWER
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WITRACO POWER
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3TRACO POWER
2,398税込2,638
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WITRACO POWER
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TXM 035-124 TRACO POWERTXM 035-124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 2412D TRACO POWERTMH 2412DTRACO POWER
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-124 TRACO POWERTXM 050-124TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)2.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TCL 024-124DC TRACO POWERTCL 024-124DCTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WINTRACO POWER
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WITRACO POWER
6,598税込7,258
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)94パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)5ac鉄道用途向けに承認済みなし
TML 20124C TRACO POWERTML 20124CTRACO POWER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格出力電流(A)0.84入力電圧(V)AC90~264/DC100~375定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3TRACO POWER
9,598税込10,558
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60NTRACO POWER
16,980税込18,678
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30TRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)80
THP 3-2412 TRACO POWERTHP 3-2412TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WITRACO POWER
9,198税込10,118
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージ1×1.6in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40TRACO POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
仕様シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HITRACO POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80パッケージSIP 7出力電圧調整範囲(%)±5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THB 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THB 3TRACO POWER
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)4ac医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WITRACO POWER
3,500税込3,850
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISMTRACO POWER
5,298税込5,828
1個ほか
7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)6最高温度(℃)75パッケージSMD
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8TRACO POWER
4,898税込5,388
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10-N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10-NTRACO POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)±12dc取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)±416効率87%パッケージDIP 24