カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- 伊東電機(9)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- 槌屋ヤック(2)
- KEMET(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 山洋電気(1)
- マサル工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ワルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- アキュレイト(1)
- 中西産業(1)
- SUNON(1)
- HOBUT(1)
- MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)(1)
- Mecalectro(1)
- BARTH(1)
- Hinode Electric Co Ltd(1)
「dc570」の検索結果

組み込みスイッチング電源 48V dc 570mA 27W
TRACO POWER¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Traco 48 V TPP 025 シリーズ、27 W 出力、AC/DC 密閉型電源です。コスト重視の幅広い用途向けに設計されています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。ねじ Terminal Block を備えたコンパクトな金属製ケースです ユニバーサル入力: 85-264 V ac 短絡 / 過電圧保護 国際安全仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:570mA●定格電力:27W●出力数:1●入力電圧:88 264 V ac, 125 375 V dc●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-88